Goupille cylindrique Spartex GOCYLCAN6X30A1, Diamètre: 6 mm | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 1473
Goupilles cylindriques cannelées avec chanfrein
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCYLCAN6X30A1
Rubix :U600-8274087
Fabricant :147326 30
EAN :4043377136527


Résumé technique
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CYL CAN CHANF D.6X30 DIN 1473 INOX A1 147326 30
Goupilles cylindriques cannelées avec chanfrein A1 6X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1473 |
| Type | goupilles cylindriques cannelées avec chanfrein |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,63 € HT
/ 100 unités
185,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
30 mm