Goupille cylindrique Spartex GOCYLFI12X120A1ISO, Diamètre: 12 mm | Longueur: 120 mm | Norme: DIN 7979 / ISO 8733

Goupilles cylindriques avec filetage intérieur

Voir les informations techniques

Références

Spartex :GOCYLFI12X120A1ISO
Rubix :U600-8293260
Fabricant :8733212 120
EAN :4043377347923
GOUPILLE CYL. FILT. INT 12X120 ISO 8733 INOX A1 8733212
brand logo

Résumé technique

Diamètre12 mm
Longueur120 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GOUPILLE CYL. FILT. INT 12X120 ISO 8733 INOX A1 8733212


Goupilles cylindriques avec filetage intérieur A1 12X
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre12 mm
Longueur120 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
NormeDIN 7979 / ISO 8733
Typegoupilles cylindriques avec filetage intérieur
511,53 HT
/ 25 unités
613,83 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Diamètre

Longueur

120 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.