Goupille cylindrique Spartex GOCYL6X55A.A1, Diamètre: 6 mm | Longueur: 55 mm | Norme: DIN 7 / ISO 2338
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCYL6X55A.A1
Rubix :U600-8293397
Fabricant :000726 55
EAN :4043377004550


Résumé technique
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE D.6X55 DIN 7 FORME A INOX A1 000
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6 A1 6X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | goupilles cylindriques forme a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,53 € HT
/ 100 unités
96,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
6 mm
Longueur
55 mm