Goupille cylindrique Spartex GOCYL8X30A.A4, Diamètre: 8 mm | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 7 / ISO 2338
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCYL8X30A.A4
Rubix :U600-8293339
Fabricant :000748 30
EAN :4043377399885


Résumé technique
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE D.8X30 DIN 7 FORME A INOX A4 000
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6 A4 8X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | goupilles cylindriques forme a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,05 € HT
/ 100 unités
208,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
8 mm
Longueur
30 mm