Gilet froid et intempéries Mascot 22365-318-09 L, Taille : L | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester
Gilet
Voir les informations techniquesRéférences
Mascot :22365-318-09 L
Rubix :M099-6243350
Fabricant :22365-318-09 L
EAN :5715411027427

Détails articles : GILET THERM CUSTOMIZED NOIR L AVEC CLIMASCOT L
Coupe moderne. Catégorie de lavage C2 selon la norme ISO 6330 à 40 °C. Autres coloris possibles.
Gilet : 100 % polyester 260 g/m². Doublure CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Col montant. Fermeture zippée. Poche poitrine zippée. Poches latérales zippées. Poche intérieure. Élastique aux emmanchures. Taille ajustable à l'aide d'un cordon élastique de serrage. Tissu stretch sur les côtés et sur la poitrine. Effets rétroréfléchissants.
Gilet : 100 % polyester 260 g/m². Doublure CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Col montant. Fermeture zippée. Poche poitrine zippée. Poches latérales zippées. Poche intérieure. Élastique aux emmanchures. Taille ajustable à l'aide d'un cordon élastique de serrage. Tissu stretch sur les côtés et sur la poitrine. Effets rétroréfléchissants.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,94 € HT
/ unité
129,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
