Parka haute visibilité T2S GILAFANNAP8OMM, Taille : M | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
Gilet
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
T2S :GILAFANNAP8OMM
Rubix :5952-6246406
Fabricant :GILAFANNAP8OMM

Documents
Détails articles : GILET FROID ANNAPURNA 8 OM M ORANGE/MARINE
Gilet de froid manches amovibles
Tissu imper-respirant Oxford 300D 100% polyester recyclé certifié GRS® avec enduction PU 200 g/m².
Doubure fixe polaire 100 % polyester recyclé certifié GRS® 200 g/m². Doublure matelassée ouate + taffetas 100 % polyester. Doublure Micromink grise 100 % polyester 220 g/m².Tissu rétroréfléchissant microbilles RETHIOTEX® 29 250. 50 cycles de lavage à 60°C selon ISO 6330 6N.
Manches préformées amovibles pour une plus grande aisance dans les mouvements. Doublure fixe polaire pour une protection optimale contre le froid. Col et poches basses doublées Micromink. Poignets bord-côte intérieur. Patte d’accroche au col et aux poignets pour fixation dans la parka.
Tissu imper-respirant Oxford 300D 100% polyester recyclé certifié GRS® avec enduction PU 200 g/m².
Doubure fixe polaire 100 % polyester recyclé certifié GRS® 200 g/m². Doublure matelassée ouate + taffetas 100 % polyester. Doublure Micromink grise 100 % polyester 220 g/m².Tissu rétroréfléchissant microbilles RETHIOTEX® 29 250. 50 cycles de lavage à 60°C selon ISO 6330 6N.
Manches préformées amovibles pour une plus grande aisance dans les mouvements. Doublure fixe polaire pour une protection optimale contre le froid. Col et poches basses doublées Micromink. Poignets bord-côte intérieur. Patte d’accroche au col et aux poignets pour fixation dans la parka.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | m |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | marine |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 73,15 €
64,90 € HT
/ unité
77,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
