Gilet workwear Ergodyne 12696, Taille : 2XL | Couleur : Bleu | Matière principale : Pva

Gilet rafraîchissant Chill-Its ® 6667 ERGODYNE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ergodyne :12696
Rubix :A542-6242470
Fabricant :12696
GILET DE REFROIDISSEMENT TXXL PVA - ZIPPER

Résumé technique

Couleurbleu
Taille2xl
Matière principalepva
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GILET DE REFROIDISSEMENT TXXL PVA - ZIPPER


Découvrez le gilet rafraîchissant Chill-Its ® 6667 d'ERGODYNE, offrant un soulagement instantané et durable grâce à son matériau PVA léger et sa conception respirante en mesh, parfait pour rester confortablement frais lors des journées chaudes sur le chantier ou en plein air.

Points forts

• MATÉRIAU PVA - Le matériau super évaporatif "PVA" s'active rapidement et facilement.
• REFROIDISSEMENT LÉGER - La technologie de refroidissement PVA avancée est plus légère que les autres gilets d'évaporation humides.
• REFROIDISSEMENT LONGUE DURÉE - Reste frais jusqu'à 4 heures.
• COMFORTABLE FIT - Panneaux latéraux en mesh pour un confort respirant et évacuant l'humidité.
• Léger, durable et lavable en machine.

Applications


ACTIVATION : Il suffit de tremper le gilet dans de l'eau froide entre 2 et 5 minutes pour profiter d'un soulagement et d'un confort rafraîchissant durant 4 heures.

Informations techniques


Attributs
Couleurbleu
Taille2xl
Matière principalepva
Couleur secondairegris
47,88 HT
/ unité
57,46 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.