Gilet workwear P2L MANGA-L, Taille : L | Couleur : Noir | Matière principale : Polyéthylène
Gilet Multipoches Softshell MANGA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
P2L :MANGA-L
Rubix :I967-6181105
Fabricant :MANGA-L

Documents
Détails articles : GILET MULTIPOCHES TL NOIR
Tissu 94% PE, 6% élasthane. Doublure matelassée ouate 100%, PE 160 g/m². FAG centrale Delrin sous rabat fermé par pressions. 2 poches basses ouvertes en biais. 1 poche haute fermée par 1 zip vertical. 1 poche poitrine fermée par rabat pression. Elastiques réglables à la ceinture.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | polyéthylène |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 160 g/m² |
| Matière | 94% pe, 6% élasthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,53 € HT
/ unité
102,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h