Gilet froid et intempéries Cepovett 22-9M12-3041-110-2XL, Taille : 2XL | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester
Gilet matelassé pirin
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cepovett :22-9M12-3041-110-2XL
Rubix :2223-6192358
EAN :3603624430139



Documents
Détails articles : GILET MATELASSE PIRIN T2XL NOIR
Gilet matelassé à col montant conçu dans un tissu technique en polyester ripstop qui apporte de la résistance à l’abrasion et aux frottements, tout en optimisant le confort au porter. La membrane PU permet de rester protégé sous une averse de faible intensité. Composition : 96% polyester 4% PU + PU 160 gr/m² + Polyfil 100% polyester 100 gr/m² + 100% polyester 65 gr/m² + 89% polyester 11% 360 gr/m².
Points forts
Intégration d’une doublure en ouate recyclée
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 96% polyester 4% pu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,35 € HT
/ unité
78,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
