Gilet haute visibilité Oriflam YHVW100-ORANGE-L, Taille : L | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
Gilet Haute Visibilité Orange YHVW
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Oriflam :YHVW100-ORANGE-L
Rubix :2138-6092767

Documents
Détails articles : GILET HTE VISIBILITE ORANGE TL EN471 - CLASSE 2
100 % polyester avec fermeture par scratch.
Deux bandes réfléchissantes de 5 cm de large autour du corps et une sur chaque épaule.
Norme : EN20471-2
Deux bandes réfléchissantes de 5 cm de large autour du corps et une sur chaque épaule.
Norme : EN20471-2
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | l |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 100% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,32 € HT
/ unité
9,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h