Équipement de sécurité aquatique Plastimo distribution 65070, Type : GILET GF PILOT ISO 275
Gilet Gonflable Pilot ISO 275 Auto + harnais rouge
Voir les informations techniquesRéférences
Plastimo distribution :65070
Rubix :I907-6175159
Détails articles : GILET GF PILOT ISO 275 AUTO+HARN RGE+SC
Navigation de plaisance hauturière & applications professionnelles et industrielles. Avec harnais, avec sous-cutale. Flottabilité de 275 Newtons. Utilisation intensive et conditions extrêmes. Pour porteurs corpulents ou équipés de vêtements de protection lourds. Déclenchement automatique. Gilet confortable et résistant. Sécurité optimale avec sangle dorsale, sangle de taille et poignée de halage.
Normes : EN ISO 12402-2, EN ISO 12401
Normes : EN ISO 12402-2, EN ISO 12401
Points forts
Confort et souplesse, léger.
Informations techniques
Attributs
| Type | gilet gf pilot iso 275 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
221,63 € HT
/ unité
265,96 € TTC
- Epuisé
