Équipement de sécurité aquatique Plastimo distribution 66799, Type : GILET GF PILOT 165
Gilet Gonflable Pilot 165 Zip Auto Noir
Voir les informations techniquesRéférences
Plastimo distribution :66799
Rubix :I907-6175155
Détails articles : GILET GF PILOT 165 ZIP AUTO NOIR
Sans harnais, idéal pour toutes activités nautiques. Flottabilité réelle de 165 Newton. Homologué en catégorie 150N. Déclenchement automatique. Finition parfaite, protection et sécurité maximum.
Normes : EN ISO 12402-2, EN ISO 12401
Normes : EN ISO 12402-2, EN ISO 12401
Points forts
Confort et souplesse, léger.
Informations techniques
Attributs
| Type | gilet gf pilot 165 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,69 € HT
/ unité
213,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
