Gilet workwear Deltaplus GDOONGOGT, Taille : L | Couleur : Gris | Matière principale : Polyamide
Gilet doudoune g-doon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :GDOONGOGT
Rubix :0495-6192065
EAN :3295249262556

Documents
Détails articles : GILET DOUDOUNE G-DOON GR TL POLYAMIDE RIPSTOP-GRIS/ORANGE
Doudoune avec une chaleur douce grâce à son garnissage 100% recyclé
Matière : Toile ripstop - 100% polyamide - Enduit polyuréthane | Doublure: Taffetas - 100% polyester | Doublure : 100% polyester | Garnissage : 100% polyester recyclé | 253 g/m² | Nombre de poches : 3
Matière : Toile ripstop - 100% polyamide - Enduit polyuréthane | Doublure: Taffetas - 100% polyester | Doublure : 100% polyester | Garnissage : 100% polyester recyclé | 253 g/m² | Nombre de poches : 3
Points forts
Léger et chaud
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | polyamide |
| Couleur secondaire | orange |
| Matière | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,33 € HT
/ unité
66,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
