Gilet haute visibilité Oriflam YHVW100ROUGE-XL, Taille : XL | Couleur : Rouge | Matière principale : Polyester
Gilet de sécurité HV HVW100
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Oriflam :YHVW100ROUGE-XL
Rubix :2138-6127341

Documents
Détails articles : GILET HVW100 ROUGE TXL
Gilet de sécurité avec bandes réfléchissantes. 100 % polyester avec fermeture par scratch. Deux bandes réfléchissantes de 5 cm de large autour du corps et une sur chaque épaule. Conforme à la norme : – EN ISO20471:2013 catégorie 2 : uniquement Hi-Vis Yellow, Orange et Yellow/Orange. – EN ISO20471:2013 catégorie 1 : uniquement Black, Lime, Navy, Purple, Paramedic Green, Red, Raspberry et Royal/Hi-Vis Yellow.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | rouge |
|---|---|
| Taille | xl |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 100% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,49 € HT
/ unité
13,79 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h