Gilet froid et intempéries Coverguard 5CARNL, Taille : L | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester
Gilet cariste polyester polaire bleu
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Coverguard :5CARNL
Rubix :4886-6048824
EAN :3435245500980




Documents
Détails articles : GILET REVERSI.CARISTE NOIR TL POLYESTER OXFORD ENDUIT PU
Réversible, ext polyester 300D Oxford enduit PU imperméable, matière intérieure polaire 100% polyester 280g/m², liseré rétro réfléchissant, fermeture simple à glissière en plastique avec curseur en métal jusqu’au col, col droit fermeture à glissière
Points forts
Réversible, vêtement chaud, nombreuses poches, protège-reins, serrage bas, fermeture jusqu’en haut du col, marquage possible
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | polyester oxford / polyuréthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,02 € HT
/ unité
68,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
