Gant anti-froid Tegera 9122-9, Taille : 09 | Matière principale : Polyester | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 11X
Gants TEGERA 9122
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tegera :9122-9
Rubix :C312-6162747
EAN :7392626023512


Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Niveau de résistance au froid (EN 511) | 11x |
| Matière principale | polyester |
Documents
Détails articles : GANT TEGERA 9122 P9 CUIR SYNTHETIQUE DOUBLE HIVER
Le gant TEGERA® PRO 9122 est un gant de travail d'hiver conçu pour les environnements difficiles. Fabriqué à partir de Microthan®+ résistant, ce gant assure une excellente adhérence grâce à son motif diamant, tout en garantissant un grand confort et une protection contre le froid.
Caractéristiques:
Conçu pour prévenir les blessures et assurer une protection optimale, le gant TEGERA® PRO 9122 est fait de cuir synthétique Microthan®+ sur la paume, offrant une résistance accrue et une excellente adhérence, même sur les surfaces glissantes. La doublure en polaire assure une isolation thermique efficace pour les mains, tandis que la conception hydrofuge repousse l'humidité et garde les mains au sec. Les doigts pré-formés, le pouce spécialement conçu, ainsi que les coutures et l'index renforcés, améliorent la durabilité du gant et offrent une meilleure maniabilité. La forme ergonomique et le poignet réglable garantissent un ajustement précis, tandis que les détails réfléchissants permettent une meilleure visibilité en environnements sombres.
Spécifications:
- Matériau du dessus : Polyester
- Matériau côté paumes : Microthan®+
- Matériau de doublure : Polaire doublé hiver
- Modèle de manchette : Auto-agrippant
- Tailles disponibles : 9, 10
- Longueur : 242-282 mm (selon la taille)
- Couleur : Noir, Gris, Jaune
- Conditionnement : 6 par lot, 60 par carton.
Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 511:2006 (protection contre le froid) avec une classification de 11X, ce qui garantit une isolation thermique de 1/4 contre le froid convectif et de 1/4 contre le froid de contact. Le gant est également conforme à la norme EN 388 avec une classification 2211 qui atteste de sa résistance à l'abrasion (2/4), à la coupure par tranchage (2/4), à la déchirure (1/4) et à la perforation (1/4).
Informations sur la marque:
TEGERA est une marque appartenant à l'entreprise suédoise Ejendals, reconnue pour son expertise dans la fabrication d'équipements de protection individuelle, tels que des gants de sécurité et des chaussures de protection. Depuis sa création en 1949, Ejendals s'engage à fournir des produits de haute qualité, destinés à garantir la sécurité des travailleurs et à répondre aux exigences de divers environnements industriels.
Caractéristiques:
Conçu pour prévenir les blessures et assurer une protection optimale, le gant TEGERA® PRO 9122 est fait de cuir synthétique Microthan®+ sur la paume, offrant une résistance accrue et une excellente adhérence, même sur les surfaces glissantes. La doublure en polaire assure une isolation thermique efficace pour les mains, tandis que la conception hydrofuge repousse l'humidité et garde les mains au sec. Les doigts pré-formés, le pouce spécialement conçu, ainsi que les coutures et l'index renforcés, améliorent la durabilité du gant et offrent une meilleure maniabilité. La forme ergonomique et le poignet réglable garantissent un ajustement précis, tandis que les détails réfléchissants permettent une meilleure visibilité en environnements sombres.
Spécifications:
- Matériau du dessus : Polyester
- Matériau côté paumes : Microthan®+
- Matériau de doublure : Polaire doublé hiver
- Modèle de manchette : Auto-agrippant
- Tailles disponibles : 9, 10
- Longueur : 242-282 mm (selon la taille)
- Couleur : Noir, Gris, Jaune
- Conditionnement : 6 par lot, 60 par carton.
Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 511:2006 (protection contre le froid) avec une classification de 11X, ce qui garantit une isolation thermique de 1/4 contre le froid convectif et de 1/4 contre le froid de contact. Le gant est également conforme à la norme EN 388 avec une classification 2211 qui atteste de sa résistance à l'abrasion (2/4), à la coupure par tranchage (2/4), à la déchirure (1/4) et à la perforation (1/4).
Informations sur la marque:
TEGERA est une marque appartenant à l'entreprise suédoise Ejendals, reconnue pour son expertise dans la fabrication d'équipements de protection individuelle, tels que des gants de sécurité et des chaussures de protection. Depuis sa création en 1949, Ejendals s'engage à fournir des produits de haute qualité, destinés à garantir la sécurité des travailleurs et à répondre aux exigences de divers environnements industriels.
Points forts
- Excellente adhérence grâce au cuir synthétique Microthan®+motif diamant, même sur les surfaces glissantes ;
- Protection efficace contre le froid avec une doublure en polaire ;
- Hydrofuge pour garder les mains au sec dans les environnements humides ;
- Forme ergonomique offrant un grand confort et une maniabilité précise ;
- Poignet réglable auto-agrippant pour un ajustement parfait ;
- Détails réfléchissants pour une meilleure visibilité dans les environnements sombres ;
- Matériau sans chrome, idéal pour prévenir les allergies.
- Protection efficace contre le froid avec une doublure en polaire ;
- Hydrofuge pour garder les mains au sec dans les environnements humides ;
- Forme ergonomique offrant un grand confort et une maniabilité précise ;
- Poignet réglable auto-agrippant pour un ajustement parfait ;
- Détails réfléchissants pour une meilleure visibilité dans les environnements sombres ;
- Matériau sans chrome, idéal pour prévenir les allergies.
Applications
Le gant TEGERA® PRO 9122 est recommandé pour une utilisation dans des environnements variés : sombres, secs, froids, humides, huileux, graisseux ou sales. Il offre une protection contre les écorchures, ampoules, froid et humidité. Il est particulièrement adapté aux travaux de construction, à la manutention moyenne, au bâtiment et aux travaux publics, aux travaux forestiers, agricoles, miniers ainsi qu'aux tâches en entrepôt ou en aéroport. Les conducteurs d'engins et les travailleurs en charpente trouveront également ce gant très performant dans leurs activités quotidiennes.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Niveau de résistance au froid (EN 511) | 11x |
| Matière principale | polyester |
| Conditionnement | 6 |
| Revêtement des gants | synthétique |
| Matière | polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,24 € HT
/ 6 paires
284,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours