Gant manutention générale Tegera 9102-7, Taille : 07 | Matière principale : Polypropylène | Niveau de résistance à l'abrasion : 3
Gants TEGERA 9102
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tegera :9102-7
Rubix :C312-6131716
EAN :7340118302621




Résumé technique
| Taille | 7 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
Documents
Détails articles : GANT EN CUIR SYNTHETIQUE T.7 ADHERENCE DIAMANT, POLPROPY
Le gant TEGERA Pro 9102 combine un cuir synthétique Microthan®+ et un renfort Gripforce® sur la paume pour stabiliser la prise en main. Sa conception met en avant la résistance à l’abrasion et la précision gestuelle, utile pour les opérations nécessitant une préhension régulière.
Caractéristiques :
Ce gant de la marque Tegera utilise un cuir synthétique Microthan®+ afin de préserver une bonne sensibilité tout en assurant une tenue stable lors des manipulations prolongées. La structure intègre un renfort complet des zones sollicitées grâce aux coutures consolidées positionnées sur l’index, la paume, les doigts et le pouce, ce qui contribue à limiter l’usure dans les tâches répétitives. La paume reçoit un motif d’adhérence en relief facilitant le maintien sur différents supports, y compris lorsque les surfaces changent d’un poste à l’autre. L’ensemble, souple et non doublé, accompagne les gestes précis, ce qui facilite le contrôle des mouvements dans les opérations de montage ou de manipulation légère.
Spécifications :
- Type : gants de travail à usage général.
- Catégorie : II.
- Nombreuses tailles disponibles.
- Collection : TEGERA® PRO.
- Design adhérence : motif d’adhérence diamant.
- Matériau côté paumes : Microthan®+.
- Matériau dessus : polypropylène.
- Doublure : non doublé.
- Longueur : 184 à 225 mm (selon la taille).
- Coloris : noir.
- Méthode de fermeture : serrage poignet élastique.
- Spécifications du matériau extérieur : polyuréthane, nylon, polypropylène.
Normes :
- Marquage CE : conforme au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI (catégorie II).
- EN ISO 21420:2020 : norme décrivant les exigences générales relatives à l’ergonomie, à la construction et à l’innocuité des gants de protection.
- EN 388:2016+A1:2018 (3111X) : standard évaluant la résistance à l’abrasion, à la coupure, à la déchirure, à la perforation et à la coupure ISO.
Caractéristiques :
Ce gant de la marque Tegera utilise un cuir synthétique Microthan®+ afin de préserver une bonne sensibilité tout en assurant une tenue stable lors des manipulations prolongées. La structure intègre un renfort complet des zones sollicitées grâce aux coutures consolidées positionnées sur l’index, la paume, les doigts et le pouce, ce qui contribue à limiter l’usure dans les tâches répétitives. La paume reçoit un motif d’adhérence en relief facilitant le maintien sur différents supports, y compris lorsque les surfaces changent d’un poste à l’autre. L’ensemble, souple et non doublé, accompagne les gestes précis, ce qui facilite le contrôle des mouvements dans les opérations de montage ou de manipulation légère.
Spécifications :
- Type : gants de travail à usage général.
- Catégorie : II.
- Nombreuses tailles disponibles.
- Collection : TEGERA® PRO.
- Design adhérence : motif d’adhérence diamant.
- Matériau côté paumes : Microthan®+.
- Matériau dessus : polypropylène.
- Doublure : non doublé.
- Longueur : 184 à 225 mm (selon la taille).
- Coloris : noir.
- Méthode de fermeture : serrage poignet élastique.
- Spécifications du matériau extérieur : polyuréthane, nylon, polypropylène.
Normes :
- Marquage CE : conforme au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI (catégorie II).
- EN ISO 21420:2020 : norme décrivant les exigences générales relatives à l’ergonomie, à la construction et à l’innocuité des gants de protection.
- EN 388:2016+A1:2018 (3111X) : standard évaluant la résistance à l’abrasion, à la coupure, à la déchirure, à la perforation et à la coupure ISO.
Points forts
- Renforce la protection des zones sensibles : les coutures consolidées et les renforts répartis sur les doigts, l’index et la paume réduisent l’apparition de points d'usure.
- Améliore la maîtrise de la prise en main : le motif d’adhérence et la couche Gripforce® posée sur la paume contribuent à stabiliser la tenue de l’outil ou de la pièce, en particulier lorsque la surface présente un faible coefficient de friction.
- Accompagne les gestes techniques : l’absence de doublure et la forme prémodelée des doigts facilitent la précision des mouvements, tout en limitant la fatigue ressentie lors d’un port prolongé.
- Améliore la maîtrise de la prise en main : le motif d’adhérence et la couche Gripforce® posée sur la paume contribuent à stabiliser la tenue de l’outil ou de la pièce, en particulier lorsque la surface présente un faible coefficient de friction.
- Accompagne les gestes techniques : l’absence de doublure et la forme prémodelée des doigts facilitent la précision des mouvements, tout en limitant la fatigue ressentie lors d’un port prolongé.
Applications
S’adaptant parfaitement à des environnements secs, propres comme salissants, le TEGERA Pro 9102 offre une utilisation polyvalente dans des zones où les surfaces peuvent devenir glissantes. Il accompagne les travaux de manutention moyenne dans des contextes tels que l’assemblage, l’exploitation de machines, les opérations de bâtiment, les installations électriques ou CVC, la manipulation de feuilles de métal ou les activités d’ingénierie. Il trouve également sa place dans les secteurs du transport, de la logistique, des services, du commerce, des entrepôts ou des plateformes aéroportuaires. Les manipulations mécaniques légères, les gestes répétitifs et les tâches nécessitant une préhension régulière constituent son domaine d’usage privilégié.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 7 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
| Matière principale | polypropylène |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Conditionnement | 6 |
| Matière | synthétique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
250,74 € HT
/ 6 paires
300,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours