Gants et manchettes anti coupures Tegera 910-6, Taille : 06 | Matière principale : HPPE | Niveau de résistance à la coupure : C
Gants TEGERA 910
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tegera :910-6
Rubix :C312-6137474
EAN :7392626074552

Documents
Détails articles : GANT TEGERA 910 ANTI-COUPURE T.6 CAT 2 NIV.5 HV NYLON
Conçus par Tegera pour les travaux polyvalents d’assemblage, d’inspection et de tôlerie, les gants anticoupures TEGERA 910 offrent une protection anticoupures de niveau C adaptée aux environnements secs. La doublure flexible et respirante favorise une utilisation prolongée dans les ateliers de fabrication, de maintenance ou de réparation.
Caractéristiques :
Les gants anticoupures Tegera sans enduction s’appuient sur la technologie CRF® pour limiter les risques de coupures lors des travaux de manutention moyenne, de la tôle aux arêtes vives jusqu’aux pièces métalliques ou vitrées. Cette technologie exclusive, développée par Tegera, combine différentes fibres haute résistance pour offrir un équilibre optimal entre protection mécanique, souplesse et confort tactile. La doublure douce et flexible en maille fine enveloppe la main, conserve une bonne sensibilité du bout des doigts et facilite la préhension de petites pièces. Le support respirant contribue au confort thermique dans les environnements secs d’atelier et réduit la transpiration pendant les usages prolongés. Grâce à la couleur orange à haute visibilité, les mains restent bien repérées dans les zones encombrées ou proches d’outils coupants. Enfin, la conception sans enduction demeure adaptée aux postes où la précision et la dextérité priment sur l’accroche en milieu gras.
Spécifications :
- Référence : 910.
- Type : protection contre les coupures.
- Plusieurs tailles disponibles.
- Longueur totale : 220 à 270 mm.
- Jauge du tricot : 13.
- Technologie de doublure : CRF® avec fil de fibre de verre, HPPE, polyester et spandex.
- Matériau extérieur : HPPE, polyester, fil de fibre de verre, latex naturel et élasthanne.
- Type de poignet : manchette tricotée.
- Niveau de dextérité : 5.
- Niveau de résistance à la coupure : C.
- Coloris principal : orange à haute visibilité.
- Environnement d’utilisation recommandé : milieux secs à risques de coupures.
Normes :
- (UE) 2016/425 : règlement sur les EPI (Équipement de Protection Individuelle) permettant la certification CE.
- EN ISO 21420:2020 : définit les exigences générales de conception, de confort et d’innocuité auxquelles les gants anticoupures Tegera se conforment pour un usage professionnel.
- EN 388:2016+A1:2018 (2X4XC) : précise les niveaux de protection contre les risques mécaniques.
- EN ISO 13997 : décrit la méthode d’essai TDM pour la résistance à la coupure, utilisée pour caractériser le niveau C.
- OEKO-TEX® Standard 100 : garantit que les matériaux utilisés respectent des critères définis en matière de substances indésirables.
Caractéristiques :
Les gants anticoupures Tegera sans enduction s’appuient sur la technologie CRF® pour limiter les risques de coupures lors des travaux de manutention moyenne, de la tôle aux arêtes vives jusqu’aux pièces métalliques ou vitrées. Cette technologie exclusive, développée par Tegera, combine différentes fibres haute résistance pour offrir un équilibre optimal entre protection mécanique, souplesse et confort tactile. La doublure douce et flexible en maille fine enveloppe la main, conserve une bonne sensibilité du bout des doigts et facilite la préhension de petites pièces. Le support respirant contribue au confort thermique dans les environnements secs d’atelier et réduit la transpiration pendant les usages prolongés. Grâce à la couleur orange à haute visibilité, les mains restent bien repérées dans les zones encombrées ou proches d’outils coupants. Enfin, la conception sans enduction demeure adaptée aux postes où la précision et la dextérité priment sur l’accroche en milieu gras.
Spécifications :
- Référence : 910.
- Type : protection contre les coupures.
- Plusieurs tailles disponibles.
- Longueur totale : 220 à 270 mm.
- Jauge du tricot : 13.
- Technologie de doublure : CRF® avec fil de fibre de verre, HPPE, polyester et spandex.
- Matériau extérieur : HPPE, polyester, fil de fibre de verre, latex naturel et élasthanne.
- Type de poignet : manchette tricotée.
- Niveau de dextérité : 5.
- Niveau de résistance à la coupure : C.
- Coloris principal : orange à haute visibilité.
- Environnement d’utilisation recommandé : milieux secs à risques de coupures.
Normes :
- (UE) 2016/425 : règlement sur les EPI (Équipement de Protection Individuelle) permettant la certification CE.
- EN ISO 21420:2020 : définit les exigences générales de conception, de confort et d’innocuité auxquelles les gants anticoupures Tegera se conforment pour un usage professionnel.
- EN 388:2016+A1:2018 (2X4XC) : précise les niveaux de protection contre les risques mécaniques.
- EN ISO 13997 : décrit la méthode d’essai TDM pour la résistance à la coupure, utilisée pour caractériser le niveau C.
- OEKO-TEX® Standard 100 : garantit que les matériaux utilisés respectent des critères définis en matière de substances indésirables.
Points forts
- Réduit les risques de coupures et de lacérations lors des travaux de manutention moyenne sur tôle, verre ou pièces métalliques.
- Améliore la précision des gestes grâce à la sensibilité conservée au bout des doigts, utile pour l’assemblage et l’inspection visuelle.
- Favorise le port continu grâce à la doublure douce, flexible et respirante.
- Rend les mains facilement repérables dans les environnements industriels grâce au coloris orange à haute visibilité.
- Améliore la précision des gestes grâce à la sensibilité conservée au bout des doigts, utile pour l’assemblage et l’inspection visuelle.
- Favorise le port continu grâce à la doublure douce, flexible et respirante.
- Rend les mains facilement repérables dans les environnements industriels grâce au coloris orange à haute visibilité.
Applications
Ces gants anticoupures non enduits sont destinés aux environnements industriels secs présentant des risques de coupures, de blessures abrasives ou d’écorchures lors de manipulations répétitives. Ils s’intègrent aux postes de manutention moyenne où les opérateurs manipulent feuilles de métal, composants mécaniques, verres plats ou éléments de tuyauterie.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 6 |
| Niveau de résistance à la coupure | c |
| Matière principale | hppe |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | sans |
| Matière | hppe/fil de fibre de verre/polyester/latex naturel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,92 € HT
/ 12 paires
254,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours