Gant manutention générale Tegera 8801-7, Taille : 07 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
Gants TEGERA 8801 Infinity
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tegera :8801-7
Rubix :C312-6162531
EAN :7340118318677




Résumé technique
| Taille | 7 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Documents
Détails articles : GANT TEGERA 8801 INFINITY P7 SYNTHETIQUE MOUSSE NITRILE/PU
Le gant TEGERA® INFINITY 8801 assure une bonne adhérence sur surfaces sèches, un confort durable et une protection thermique jusqu'à 100 °C au niveau de la paume. Sa mousse nitrile douce et sa conception respirante offrent un ajustement confortable et sûr pour les peaux sensibles.
Caractéristiques :
Le gant de travail TEGERA® INFINITY 8801 est conçu pour les tâches de manutention légère exigeant de la précision. Sa structure tricotée jauge 15 en nylon et spandex le rend extrêmement fin et flexible, tout en assurant une bonne durabilité. La paume est enduite d'une mousse nitrile super douce avec une finition Aqua PU qui garantit une excellente adhérence sur les surfaces sèches et une résistance à la chaleur de contact jusqu’à 100 °C. Le gant reste respirant même lors d'une utilisation prolongée et il est certifié sans danger pour la peau grâce à ses labels Oeko-Tex et DermaTest. Il peut être utilisé dans le cadre de la manipulation de produits alimentaires.
Spécifications :
- Type : Protection chaleur et feu
- Design adhérence : Motif d'adhérence en mousse
- Matériau de doublure : Nylon, Spandex, Jauge 15
- Matériau d'enduction : Mousse nitrile, Aqua PU
- Matériau du poignet : Textile
- Longueur : de 205 à 265 mm selon la taille
- Coloris : Noir et Jaune.
Normes :
Ce gant TEGERA® INFINITY 8801 est conforme aux normes EN 388+A1, EN 407 et EN ISO 21420 :
- La norme EN 388+A1(4121X) atteste de la résistance du gant aux risques mécaniques, avec un niveau de protection contre l'abrasion évalué à 4/4, la coupure à 1/4, la déchirure à 2/4 et la perforation à 1/4 ;
- La norme EN 407valide la résistance à la chaleur de contact jusqu'à 100 °C, pour la paume uniquement ;
- La norme EN ISO 21420 garantit l'ergonomie, la dextérité et l'innocuité du gant pour l'utilisateur ;
- Les certifications Oeko-Tex et DermaTest confirment que le gant est sans danger pour la peau.
- Ce gant est également adapté au contact alimentaire.
Informations sur la marque :
TEGERA est une marque appartenant à l'entreprise suédoise Ejendals, reconnue pour son expertise dans la fabrication d'équipements de protection individuelle, tels que des gants de sécurité et des chaussures de protection. Depuis sa création en 1949, Ejendals s'engage à fournir des produits de haute qualité, destinés à garantir la sécurité des travailleurs et à répondre aux exigences de divers environnements industriels.
Caractéristiques :
Le gant de travail TEGERA® INFINITY 8801 est conçu pour les tâches de manutention légère exigeant de la précision. Sa structure tricotée jauge 15 en nylon et spandex le rend extrêmement fin et flexible, tout en assurant une bonne durabilité. La paume est enduite d'une mousse nitrile super douce avec une finition Aqua PU qui garantit une excellente adhérence sur les surfaces sèches et une résistance à la chaleur de contact jusqu’à 100 °C. Le gant reste respirant même lors d'une utilisation prolongée et il est certifié sans danger pour la peau grâce à ses labels Oeko-Tex et DermaTest. Il peut être utilisé dans le cadre de la manipulation de produits alimentaires.
Spécifications :
- Type : Protection chaleur et feu
- Design adhérence : Motif d'adhérence en mousse
- Matériau de doublure : Nylon, Spandex, Jauge 15
- Matériau d'enduction : Mousse nitrile, Aqua PU
- Matériau du poignet : Textile
- Longueur : de 205 à 265 mm selon la taille
- Coloris : Noir et Jaune.
Normes :
Ce gant TEGERA® INFINITY 8801 est conforme aux normes EN 388+A1, EN 407 et EN ISO 21420 :
- La norme EN 388+A1(4121X) atteste de la résistance du gant aux risques mécaniques, avec un niveau de protection contre l'abrasion évalué à 4/4, la coupure à 1/4, la déchirure à 2/4 et la perforation à 1/4 ;
- La norme EN 407valide la résistance à la chaleur de contact jusqu'à 100 °C, pour la paume uniquement ;
- La norme EN ISO 21420 garantit l'ergonomie, la dextérité et l'innocuité du gant pour l'utilisateur ;
- Les certifications Oeko-Tex et DermaTest confirment que le gant est sans danger pour la peau.
- Ce gant est également adapté au contact alimentaire.
Informations sur la marque :
TEGERA est une marque appartenant à l'entreprise suédoise Ejendals, reconnue pour son expertise dans la fabrication d'équipements de protection individuelle, tels que des gants de sécurité et des chaussures de protection. Depuis sa création en 1949, Ejendals s'engage à fournir des produits de haute qualité, destinés à garantir la sécurité des travailleurs et à répondre aux exigences de divers environnements industriels.
Points forts
- Offre une excellente adhérence sur les surfaces sèches grâce à sa finition en mousse nitrile super douce ;
- Protège efficacement contre la chaleur de contact jusqu'à 100 °C ;
- Assure un confort durable grâce à sa conception respirante et à sa finesse ;
- Prévient les blessures abrasives, les cloques, les ampoules, les écorchures et les gerçures ;
- Compatible avec la manipulation de produits alimentaires ;
- Sûr pour les peaux sensibles avec les certifications Oeko-Tex et DermaTest ;
- S'utilise dans les environnements de travail secs, humides ou sales.
- Protège efficacement contre la chaleur de contact jusqu'à 100 °C ;
- Assure un confort durable grâce à sa conception respirante et à sa finesse ;
- Prévient les blessures abrasives, les cloques, les ampoules, les écorchures et les gerçures ;
- Compatible avec la manipulation de produits alimentaires ;
- Sûr pour les peaux sensibles avec les certifications Oeko-Tex et DermaTest ;
- S'utilise dans les environnements de travail secs, humides ou sales.
Applications
Le gant TEGERA® INFINITY 8801 est idéal pour les tâches de manutention légère où la précision est essentielle. Il est recommandé pour les travaux d'assemblage, d'exploitation de machines, les chantiers de bâtiment et travaux publics, les interventions sur charpente, les installations générales ou spécifiques, comme le CVAC, ainsi que les opérations d'ingénierie. Il convient également aux secteurs des transports, de la conduite d'engins, du travail en entrepôt ou aéroport, de la réparation, des services ou encore du commerce de détail. Son design le rend performant dans des conditions d'utilisation sèches, humides ou salissantes.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 7 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | nylon |
| Conditionnement | 6 |
| Couleur | jaune |
| Matière | synthétique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,34 € HT
/ 6 paires
60,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours