Gant manutention générale Tegera 630-6, Taille : 06 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance à l'abrasion : 2
Gants TEGERA 630
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tegera :630-6
Rubix :C312-6139233
EAN :7392626035515


Résumé technique
| Taille | 6 |
|---|---|
| Revêtement des gants | pvc |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
Documents
Détails articles : GANT TEGERA 630 ANTI-COUPURE T.6 TEXTILE PICOT PVC NYLON CAT.2
Les Tegera modèle 630 sont des gants de travail en textile blanc souple avec picots en vinyle bleus sans phtalates, adaptés aux travaux polyvalents en environnements secs. Leur support en nylon tricoté jauge 13 sans coutures offre une bonne préhension et une respirabilité maximale pour la manutention moyenne.
Caractéristiques :
Les gants de manutention Tegera sont réalisés en textile synthétique blanc souple avec pointillés en vinyle bleus sans phtalates pour assurer une bonne préhension sur les pièces manipulées en environnement sec. Le support en nylon tricoté sans coutures épouse la main, offre un bon ajustement et conserve une bonne sensibilité au bout des doigts pendant le travail. La structure respirante limite l'accumulation de chaleur et constitue une alternative adaptée lorsqu'un gant enduit est trop chaud. Le matériau reste flexible, ce qui facilite les gestes répétés en manutention moyenne.
Spécifications :
Marque : Tegera (Ejendals).
Modèle : 630.
Catégorie EPI : 2.
Jauge du tricot : 13.
Matériau de doublure : nylon.
Longueur : 200-260 mm selon la taille.
Dextérité : 5.
Design adhérence : motif d'adhérence pointillé.
Matériau d’enduction : picots PVC (vinyle)
Coloris : blanc et picots bleus.
Type de poignet : manchette tricotée.
Spécifications du matériau interne : nylon.
Spécifications du matériau extérieur : polychlorure de vinyle.
Nombreuses tailles disponibles.
Normes :
- CE (UE) 2016/425 : règlement encadrant la conception et la mise sur le marché des équipements de protection individuelle (EPI).
- EN ISO 21420:2020 : exigences fondamentales des gants de protection (taille, innocuité, etc.).
- EN 388:2016+A1:2018 214XX : indicateur de performance mécanique : abrasion (2/4), coupure (1/5), déchirure (4/4).
- STANDARD 100 by OEKO-TEX : label attestant que les matériaux utilisés ont été testés pour vérifier l’absence de substances nocives selon des critères sanitaires stricts.
Caractéristiques :
Les gants de manutention Tegera sont réalisés en textile synthétique blanc souple avec pointillés en vinyle bleus sans phtalates pour assurer une bonne préhension sur les pièces manipulées en environnement sec. Le support en nylon tricoté sans coutures épouse la main, offre un bon ajustement et conserve une bonne sensibilité au bout des doigts pendant le travail. La structure respirante limite l'accumulation de chaleur et constitue une alternative adaptée lorsqu'un gant enduit est trop chaud. Le matériau reste flexible, ce qui facilite les gestes répétés en manutention moyenne.
Spécifications :
Marque : Tegera (Ejendals).
Modèle : 630.
Catégorie EPI : 2.
Jauge du tricot : 13.
Matériau de doublure : nylon.
Longueur : 200-260 mm selon la taille.
Dextérité : 5.
Design adhérence : motif d'adhérence pointillé.
Matériau d’enduction : picots PVC (vinyle)
Coloris : blanc et picots bleus.
Type de poignet : manchette tricotée.
Spécifications du matériau interne : nylon.
Spécifications du matériau extérieur : polychlorure de vinyle.
Nombreuses tailles disponibles.
Normes :
- CE (UE) 2016/425 : règlement encadrant la conception et la mise sur le marché des équipements de protection individuelle (EPI).
- EN ISO 21420:2020 : exigences fondamentales des gants de protection (taille, innocuité, etc.).
- EN 388:2016+A1:2018 214XX : indicateur de performance mécanique : abrasion (2/4), coupure (1/5), déchirure (4/4).
- STANDARD 100 by OEKO-TEX : label attestant que les matériaux utilisés ont été testés pour vérifier l’absence de substances nocives selon des critères sanitaires stricts.
Points forts
- Préhension sécurisée assurée par le motif d'adhérence pointillé en picots PVC sur les gants anticoupures Tegera lors des manipulations en environnements secs.
- Réduction des risques de blessures abrasives, de cloques et d'écorchures lors des travaux de manutention moyenne grâce à la conception en textile souple des gants anticoupures Tegera.
- Confort prolongé pour les gants anticoupures Tegera grâce au nylon tricoté sans coutures et à la respirabilité maximale du support.
- Réduction des risques de blessures abrasives, de cloques et d'écorchures lors des travaux de manutention moyenne grâce à la conception en textile souple des gants anticoupures Tegera.
- Confort prolongé pour les gants anticoupures Tegera grâce au nylon tricoté sans coutures et à la respirabilité maximale du support.
Applications
Ces gants fins sont destinés aux travaux de manutention moyenne en espaces secs et propres, là où une bonne sensibilité des doigts et une respirabilité élevée sont requises. Ils sont utilisés dans de nombreux domaines, notamment :
- l'assemblage ;
- la logistique ;
- la préparation de commandes ;
- le travail en entrepôt ;
- l'assemblage ;
- etc.
- l'assemblage ;
- la logistique ;
- la préparation de commandes ;
- le travail en entrepôt ;
- l'assemblage ;
- etc.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 6 |
|---|---|
| Revêtement des gants | pvc |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
| Matière principale | nylon |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Conditionnement | 12 |
| Matière | textile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,00 € HT
/ 12 paires
36,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours