Gant manutention générale Lebon TAC/F/MIT/R-10, Taille : 10 | Matière principale : Cuir | Niveau de résistance à l'abrasion : 3
GANT MANUTENTION TAC/F/MIT/R
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :TAC/F/MIT/R-10
Rubix :H352-6093435

Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
Documents
Détails articles : MITAINE FLEUR NAT BOVIN DOS T10 ELASTIQUE UE10
Mitaine en fleur naturelle de bovin avec renfort palmaire en mousse, dos interlock 100% coton coloris bleu. Poignet élastique avec serrage par ruban auto-agrippant.
Points forts
La qualité de la fleur de bovin associe à la fois souplesse et résistance.Le renfort mousse dans la paume de la main apporte une excellente protection contre les chocs répétés.Le serrage par ruban auto-agrippant au poignet permet un excellent ajustement sur la main.
Applications
Industrie de production et de sous-traitance automobile.Industrie métallurgique et de transformation des métaux.Industrie de fabrication et de transformation du caoutchouc.Industrie de fabrication et de transformation du caoutchouc.Travaux de montage et d'assemblage.Métiers du bâtiment et des travaux publics.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
| Matière principale | cuir |
| Matière | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,80 € HT
/ 10 paires
129,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h