Gant anti-froid Tegera 235-9, Taille : 09 | Matière principale : Polyester | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 11X

Gants TEGERA 235

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tegera :235-9
Rubix :C312-6161758
EAN :7392626062931
GANT TEGERA 235 T9 EN CUIR DOUBLE HIVER

Résumé technique

Taille9
Niveau de résistance au froid (EN 511)11x
Matière principalepolyester
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT TEGERA 235 T9 EN CUIR DOUBLE HIVER


Le gant TEGERA® 235 est conçu pour offrir une protection fiable contre le froid tout en protégeant les mains contre la saleté et les abrasions. Ce gant d'hiver combine cuir de qualité et doublure en polaire pour maintenir les mains au chaud. Il se distingue par son ajustement précis et sa préhension optimale en environnements secs ou légèrement humides.

Caractéristiques :
Le gant TEGERA® 235 associe une paume en cuir pleine fleur de caprin à un dos en nylon pour offrir un bon ajustement, une excellente résistance à l'usure et une bonne préhension. Sa doublure intérieure en polaire assure une isolation thermique efficace pour les travaux dans le froid. Ce modèle est également renforcé au niveau des bouts de doigts et de l’index, ce qui prolonge sa durée de vie dans les usages intensifs. Il convient parfaitement aux activités de manutention légère et aux interventions toute l'année dans des conditions de froid ou d'humidité modérées. Sa conception ergonomique et ses finitions soignées garantissent un port agréable, même en cas d'utilisation prolongée.

Spécifications :
- Matériau côté paumes : Cuir pleine fleur de caprin
- Matériau dessus : Nylon
- Doublure : Doublé hiver
- Matériau de doublure : Polaire
- Longueur : 225-255 mm
- Coloris : Noir, Vert, Blanc
- Caractéristiques supplémentaires : Index renforcé, bouts de doigts renforcés.

Normes :
Ce gant TEGERA® 235 est conforme aux normes suivantes :
- EN 388+A1 (2111X) : Indique les niveaux de performance mesurés selon la norme pour la résistance à l'abrasion (niveau 2 sur 4), aux coupures (1 sur 4), à la déchirure (1 sur 4) et à la perforation (1 sur 4) ;
- EN ISO 21420 : Spécifie les exigences générales de confort, de dextérité et d'innocuité pour les gants de protection ;
- EN 511 (11X) : Garantit la performance des gants contre le froid convectif et le froid de contact.

Informations sur la marque :
TEGERA est une marque de l’entreprise suédoise Ejendals spécialisée dans la fabrication et la distribution d'équipements de protection individuelle, notamment des gants de sécurité et des chaussures de protection. Fondée en 1949, la société se distingue par son engagement envers la sécurité au travail, en offrant des produits de haute qualité conçus pour protéger les mains et les pieds des travailleurs dans divers environnements industriels.

Points forts

- Protège efficacement contre le froid, l’humidité et la poussière ;
- Offre une excellente isolation thermique grâce à sa doublure en polaire ;
- Bonne dextérité malgré une structure robuste ;
- Durée de vie prolongée grâce aux renforts sur les doigts et l’index ;
- Confort optimal pour une utilisation quotidienne prolongée ;
- Design adapté aux environnements secs et froids.

Applications

Le gant TEGERA® 235 est idéal pour les opérations de manutention légère dans des conditions froides. Il convient parfaitement aux secteurs comme l’assemblage, l’exploitation de machines, le bâtiment et les travaux publics, ainsi que le transport, les travaux sur charpente, ou encore les activités aéroportuaires et de réparation. Il est également utilisé dans des contextes industriels exigeants, en entrepôt ou en milieu extérieur, notamment pendant les saisons froides ou dans des zones ventées et humides.

Informations techniques


Attributs
Taille9
Niveau de résistance au froid (EN 511)11x
Matière principalepolyester
Revêtement des gantssans
Matièrepolyester/cuir/nylon/latex naturel
81,54 € HT
/ 6 paires
97,85 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.