Gant soudeur Singer Safety 51WELD-10, Taille : 10 | Matière principale : Cuir | Niveau de performance thermique (EN 407) : 1

Gants soudeur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Singer Safety :51WELD-10
Rubix :0523-6210069
GANT CROUTE DOUBLE 35CM T10
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille10
Niveau de performance thermique (EN 407)1
Matière principalecuir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT CROUTE DOUBLE 35CM T10


Gant de protection.
Montage: coupé cousu.
Type fourchettes.
Pouce monté.
Serrage élastique au poignet.
Renfort cousu sur la paume et l’index.
Avec manchette de protection cousue.
Renfort cuir croûte sur la paume et l’index.
Cousu fil para-aramide.
Gant entièrement doublé d’un molleton en coton pour une bonne isolation contre la chaleur.
Manchette doublée d’une toile coton.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille10
Niveau de performance thermique (EN 407)1
Matière principalecuir
Résistance à la chaleur des contacts (EN 407)100 °C
Matièrecuir croûte de bovin
223,50 € HT
/ 10 paires
268,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.