Gant manutention générale Difac PVC32FOUR, Taille : Taille unique | Matière principale : PVC | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
Gants PVC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Difac :PVC32FOUR
Rubix :0496-6077510
EAN :3466679911486

Résumé technique
| Taille | taille unique |
|---|---|
| Revêtement des gants | chlorure de polyvinyle (pvc) |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Documents
Détails articles : GANT PVC FOURRE ACRYLIQUE T10 MANCHETTE 32CM 2162 UE12
Enduction PVC souple. Aucune couture, revêtement antidérapant sur les doigts et pouce. Fourrés en acrylique épais.
Applications
Gants de manutention d'hiver, travaux en milieu froid, manipulation de glace, frigoriste, milieu humide.
Informations techniques
Attributs
| Taille | taille unique |
|---|---|
| Revêtement des gants | chlorure de polyvinyle (pvc) |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | pvc |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | humide |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,16 € HT
/ 12 paires
247,39 € TTC
- Epuisé