Gant manutention générale Ansell 11840120, Taille : 12 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance à l'abrasion : 4

Gant HyFlex 11-840

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :11840120
Rubix :0493-6174944
Fabricant :11840120
GANT HYFLEX NOIR/GRIS 11840 T12 END.MOUSSE NITRILE FORTIX UE12
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille12
Revêtement des gantsnitrile
Niveau de résistance à l'abrasion4
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT HYFLEX NOIR/GRIS 11840 T12 END.MOUSSE NITRILE FORTIX UE12


Le Ansell HyFlex 11-840 est un gant de haute qualité conçu pour la manutention générale. Doté de l'enduction en mousse nitrile brevetée FORTIX™, il offre une résistance à l’abrasion jusqu'à deux fois supérieure à celle des gants concurrents. C’est un gant anatomique qui mêle de nombreuses technologies développées par le fabricant Ansell.

Caractéristiques:
Ce gant est reconnu pour son équilibre parfait entre résistance à l'abrasion, confort et dextérité. Tricoté finement avec du nylon et du Spandex en forme brevetée ERGOFORM™ et ZONZ™ Comfort Fit, ce gant s’ajuste parfaitement aux courbes naturelles de la main. En plus de son excellente résistance à l’abrasion, l’enduction nitrile FORTIX™ assure une meilleure préhension sur les surfaces sèches, humides ou huileuses. Sa formulation sans silicone prévient la contamination des composants métalliques avant leur mise en peinture. Certifié par Dermatest et Oeko-Tex, il est respirant, respectueux de la peau et garanti sans substances nocives pour la santé.

Spécifications:
- Fabrication : gant tricoté ERGOFORM™ puis enduit.
- Matériaux du support : nylon, élasthanne.
- Jauge : 15.
- Enduction : mousse nitrile FORTIX™.
- Épaisseur de l’enduction : 1,1 mm.
- Manchette : poignet tricot.
- Longueur : entre 200 et 275 mm selon la taille.
- Tailles : du 5 au 12.
- Conditionnement : 12 paires par sachet. 12 sachets par carton (recyclé à 45 %).
- Apte au contact alimentaire.
- Sans silicone.
- Compatible avec les écrans tactiles.
Ce gant est fabriqué dans une usine certifiée par Intertek pour avoir détourné plus de 99 % de ses déchets de la décharge.

Normes:
Gants certifiés CE en respect du règlement (UE) 2016/425 et conformes à la norme EN 21420 sur les exigences générales des gants de protection.
Ils respectent les normes EN 388 (niveau de protection : 4131A) et EN 407 pour la chaleur de contact (niveau 1 : max. 100 °C pendant 15 secondes).
Ils répondent aux exigences de l’Union européenne en matière de manipulation des aliments.
De plus, ils sont certifiés STANDARD 100 par Oeko-Tex et ont obtenu la mention “Excellent” par Dermatest.

Informations sur la marque:
Ansell, fondée en 1893 en Australie, est un leader mondial dans la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment pour les secteurs de la santé et de l'industrie. L'entreprise propose des solutions innovantes pour protéger plus de 10 millions de travailleurs dans plus de 100 pays. Ses marques phares, comme HyFlex® et AlphaTec®, sont reconnues pour leur qualité et leur efficacité dans la prévention des risques professionnels.

Points forts

- Résistance exceptionnelle à l'abrasion.
- Confort optimal grâce à l'ajustement parfait.
- Équilibre optimal entre protection et dextérité.
- Respirabilité améliorée pour des mains fraîches et sèches.
- Conception sans silicone pour éviter la contamination.
- Protection supplémentaire contre la chaleur de contact jusqu’à 100 °C.

Applications

L’HyFlex 11-840 d’Ansell est idéal pour une variété d'applications, notamment l'assemblage de petites pièces, la manutention générale, la manipulation de matières premières, la saisie et la fixation de composants, ainsi que le réglage de systèmes et le vissage. Il peut être utilisé pour l’industrie agroalimentaire (emballage, manipulation, préparation) ainsi que l’aérospatial et l’automobile (assemblage, après-vente, etc.).
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille12
Revêtement des gantsnitrile
Niveau de résistance à l'abrasion4
Matière principalenylon
ESDnon
Environnement d'utilisationhuileux ou gras
Conditionnement12 paires par sachet
Matièreelasthanne / nitrile mousse / nylon
48,60 HT
/ 12 paires
58,32 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.