Gant manutention générale Honeywell 2232270-08, Taille : 08 | Matière principale : Polyamide | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
Gants Perfect fit polytril air
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Honeywell :2232270-08
Rubix :0491-6038090
EAN :3603835501024




Résumé technique
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Documents
Détails articles : GANT POLYAMIDE END.NITRILE T8 MICROPOREUX NOIR UE10 FIT
Gant tricoté léger polyamide noir. Enduction mousse de nitrile noir. Norme EN388.
Points forts
La technique du tricotage permet au gant de s'adapter parfaitement à la forme de la main et garantit une bonne dextérité. Le gant offre un confort optimal et une solidité supplémentaire. Les mailles serrées du tricot confèrent au gant une tenue parfaite, limitent la pénétration de la saleté et préservent la tactilité. Non pelucheux, le polyamide est adapté aux montages de précision. Le dos aéré assure une respirabilité optimale. Le poignet tricoté et élastiqué donne au gant une tenue parfaite. Filament de la fibre réduit pour les manipulations les plus délicates, lavable pour être utilisé plus longtemps. L'enduction de nitrile microporeux offre une résistance à l'abrasion et une préhension exceptionnelles. La couleur noire offre une meilleure protection contre la saleté. Le dos aéré assure une aération optimale.
Applications
Toutes manipulations abrasives en milieu gras et huileux. Exemples d'applications : Assemblage et sous-traitance mécanique (automobile). industrie plastique. BTP.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | polyamide |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | huileux ou gras |
| Matière | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,70 € HT
/ 10 paires
71,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours