Gants à usage unique Honeywell 4580130-10, Taille : 10 | Matière principale : Latex
GANTS PERFECT FIT DEXPURE 801-30
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Honeywell :4580130-10
Rubix :0491-6140315

Documents
Détails articles : GANT LATEX NON POUDRE BLEU DEXPURE 801-30 10 (BO50)
Gant jetable lourd 100% latex non poudré. Finition adhérisée. Usage unique.
Points forts
CONFORT : Gant à usage unique offrant une bonne tactilité. La finition adhérisée permet une meilleure préhension.
RESISTANCE : Le gant est fabriqué en 100% latex. Un contrôle régulier est l'assurance d'un taux de protéïne résiduel très faible. La résistance mécanique et l'épaisseur du gant en font une alternative économique aux modèles réutilisables classiques.
HYGIENE : Le gant est traité pour empêcher le développement de bactéries. Certifié contact alimentaire. L'intérieur non poudré assure l'absence de transfert d'amidon de maïs vers les aliments, ainsi qu'un risque plus faible d'allergie. Son coloris bleu est adapté à l'industrie agro-alimentaire, car très facilement détectable.
RESISTANCE : Le gant est fabriqué en 100% latex. Un contrôle régulier est l'assurance d'un taux de protéïne résiduel très faible. La résistance mécanique et l'épaisseur du gant en font une alternative économique aux modèles réutilisables classiques.
HYGIENE : Le gant est traité pour empêcher le développement de bactéries. Certifié contact alimentaire. L'intérieur non poudré assure l'absence de transfert d'amidon de maïs vers les aliments, ainsi qu'un risque plus faible d'allergie. Son coloris bleu est adapté à l'industrie agro-alimentaire, car très facilement détectable.
Applications
Industries Chimiques. Industries Alimentaires. Nettoyage industriel. Pétrochimie. Maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Couleur | noir |
| Matière principale | latex |
| Contact alimentaire | oui |
| Epaisseur | 0,3 mm |
| Matière | latex |
| Poudré | non |
| Catégorie | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,82 € HT
/ boite
54,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours