Gants et manchettes anti coupures GISS 880394, Taille : 09 | Matière principale : Fibre de verre | Niveau de résistance à la coupure : D
Gants nano-cut pu d
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :880394
Rubix :C600-6168257
EAN :3660338338069

Documents
Détails articles : GANT G-NANO CUT PU D T9 UE6
Norme EN 388.
Gants tricotés sans couture en Nano-fibres de carbone Jauge 13. Enduction Polyuréthane grise sur paume et bouts des doigts. Grande dextérité, excellente adhérence sur surfaces sèches. Sachet de 6 paires / Carton de 72 paires.
AVANTAGES
Très bonne dextérité. Excellent grip. Grande respirabilité pour un maximum de confort. Compatible avec les écrans tactile. Enduction flexible et respirante.
Gants tricotés sans couture en Nano-fibres de carbone Jauge 13. Enduction Polyuréthane grise sur paume et bouts des doigts. Grande dextérité, excellente adhérence sur surfaces sèches. Sachet de 6 paires / Carton de 72 paires.
AVANTAGES
Très bonne dextérité. Excellent grip. Grande respirabilité pour un maximum de confort. Compatible avec les écrans tactile. Enduction flexible et respirante.
Points forts
Très bonne dextérité. Excellent grip. Grande respirabilité pour un maximum de confort. Compatible avec les écrans tactile. Enduction flexible et respirante.
Applications
Découpage tôlerie, manutention de pièces coupantes, céramique, verrerie, montage, assemblage… Aéronautique, Automobile, Métallurgie, Maintenance…
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 9 |
| Niveau de résistance à la coupure | d |
| Matière principale | fibre de verre |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Matière | nano-fibres de carbone |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,80 € HT
/ 6 paires
56,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
