Gants à usage unique Ansell 93-256 7.5-8-M, Taille : M | Matière principale : Nitrile

Gants Microflex 93-256

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :93-256 7.5-8-M
Rubix :0493-6229576
Fabricant :93256080
GANT MICROFLEX ORANGE T7,5/8 ULTRA-ADHERISEE BOITE DE 100
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taillem
Longueur240 mm
Couleurorange
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT MICROFLEX ORANGE T7,5/8 ULTRA-ADHERISEE BOITE DE 100


Adhérence, résistance à la déchirure et visibilité : les gants MICROFLEX™ Mega Texture 93-256 réunissent ces trois caractéristiques dans un modèle jetable en nitrile. Adaptés aux travaux mécaniques comme à la manipulation des aliments, ils permettent de conserver une bonne préhension en présence d'humidité.

Caractéristiques :
Ces gants de protection à usage unique sont fabriqués en nitrile, sans latex de caoutchouc naturel ni silicone. Leur surface extérieure entièrement mégatexturée présente un relief prononcé qui améliore l'adhérence en milieu sec ou humide. L'épaisseur renforcée du matériau limite les déchirures pendant le travail.

La manchette courte à bord roulé facilite l'enfilage et permet de maintenir le gant en place. La couleur orange améliore la visibilité des mains lors des interventions. Non stériles, ces gants possèdent également des propriétés antistatiques et sont homologués pour le contact alimentaire.

Leur formulation contient du dibutyldithiocarbamate de zinc, un accélérateur chimique de vulcanisation susceptible de provoquer des réactions cutanées chez certaines personnes sensibles. Le double gantage est possible, avec ce modèle comme gant externe.

Les gants sont conditionnés dans des boîtes de 100 unités, avec un emballage sans plastique et recyclable. Ils sont également admissibles au programme RightCycle. Pour préserver leurs propriétés, ils doivent être conservés dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil et des sources d'ozone ou d'ignition.

Spécifications :
• Matériau : nitrile
• Couleur : orange
• Longueur : 240 mm
• Épaisseur à la paume : 0,13 mm
• Épaisseur aux doigts : 0,16 mm
• Tailles disponibles : S (6,5-7), M (7,5-8), L (8,5-9), XL (9,5-10), XXL (10,5-11)
• Niveau de qualité acceptable (AQL) : 1,5
• Allongement à la rupture : ≥ 500 % avant vieillissement et ≥ 400 % après vieillissement
• Force à la rupture : ≥ 6 N avant et après vieillissement
• Conditionnement : 100 gants par boîte, 10 boîtes par carton

Normes :
• Marquage CE (organisme notifié n° 0493) : indique la conformité aux exigences européennes applicables aux équipements de protection individuelle
• EN ISO 21420:2020 : définit les exigences générales applicables aux gants de protection, notamment en matière d'ergonomie, d'innocuité et de confort
• EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 (type B, JKPT) : concerne la protection contre les produits chimiques dangereux. Le type B garantit une résistance à la perméation d'au moins 30 minutes pour au moins trois substances chimiques testées
• EN ISO 374-5:2016 (Virus) : concerne la protection contre les micro-organismes, notamment les bactéries, les champignons et les virus
• EN 1149 : concerne les propriétés électrostatiques des matériaux de protection
• ISO 18889:2019 (G1) : concerne les gants de protection contre les pesticides, notamment lors de contacts avec des résidus secs ou partiellement secs
• ISO 9001 et ISO 13485 : définissent les exigences relatives aux systèmes de management de la qualité, respectivement en général et pour les dispositifs médicaux
• Règlement (CE) n° 2023/2006 et arrêté du 5 août 2020 : encadrent les bonnes pratiques de fabrication et les exigences applicables à certains matériaux destinés au contact alimentaire

Points forts

• Préhension facilitée : le relief mégatexturé améliore la manipulation des pièces et des outils en milieu sec ou humide
• Résistance à la déchirure : l'épaisseur renforcée protège l'intégrité du gant pendant les travaux mécaniques
• Meilleure visibilité : la couleur orange facilite le repérage des mains pendant les interventions
• Polyvalence : l'homologation au contact alimentaire élargit les possibilités d'utilisation
• Absence de latex naturel : limite les risques d'allergies liés aux protéines du latex de caoutchouc naturel

Applications

Ces gants jetables en nitrile sont destinés aux travaux de maintenance et d'entretien, notamment dans le secteur automobile. Leur adhérence facilite la manipulation des outils et des pièces lors du remplacement de pneus, des vidanges, du changement de filtres ou des réparations de moteurs et de transmissions.

Ils peuvent également être utilisés pour l'assemblage de pièces, les tâches mécaniques et les opérations de manutention dans l'industrie, la construction, la production ainsi que les activités de recyclage et de traitement des déchets. Leur homologation au contact alimentaire permet aussi leur utilisation dans la transformation et la manipulation des denrées alimentaires.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taillem
Longueur240 mm
Couleurorange
Matière principalenitrile
Contact alimentaireoui
Conditionnement100 gants par boîte ; 10 boîtes par carton
Epaisseur0,13 mm
Matièrenitrile
Poudrénon
Catégorie3
196,90 € HT
/ 10 boites
236,28 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille