Gant résistant aux produits chimiques Singer Safety LAT2130-9.5, Taille : 09,5 | Longueur : 300 mm | Valeur de protection chimique : AKL
Gants Latex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Singer Safety :LAT2130-9.5
Rubix :0523-6120170
EAN :3660514012707

Résumé technique
| Taille | 9,5 |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Valeur de protection chimique | akl |
Documents
Détails articles : GANT LATEX LAT2130 T9.5
aSupport coton interlock: apporte le confort d’une matière naturelle qui facilite l’absorption de la transpiration. La manchette apporte une bonne protection de l’avant-bras.
Enduction protectrice: l’enduction latex lourde apporte une très bonne résistance pour des travaux
difficiles nécessitant une protection renforcée. L’effet anti-bactériologique du procédé Actifresh® prive la bactérie d’un terrain nourrissant et
par conséquent empêche leur formation et leur développement. Il favorise une durée de vie plus
longue et évite la création de mauvaises odeurs. <br/> Normes : EN388_4131, EN407_X1XXXX, EN374 AKL
Enduction protectrice: l’enduction latex lourde apporte une très bonne résistance pour des travaux
difficiles nécessitant une protection renforcée. L’effet anti-bactériologique du procédé Actifresh® prive la bactérie d’un terrain nourrissant et
par conséquent empêche leur formation et leur développement. Il favorise une durée de vie plus
longue et évite la création de mauvaises odeurs. <br/> Normes : EN388_4131, EN407_X1XXXX, EN374 AKL
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9,5 |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Valeur de protection chimique | akl |
| Matière principale | latex |
| Matière | latex |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,10 € HT
/ 10 paires
122,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours