Gant manipulation fine GISS 898424, Taille : 08 | Matière principale : Polyester | Niveau de résistance à l'abrasion : 3
Gants G-PU 2 NOIR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :898424
Rubix :C600-6234661
Fabricant :898424
EAN :3660338521546


Résumé technique
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
Documents
Détails articles : GANTS G-PU 2 NOIR T8 TRICOTE ENDUIT PU NOIR UE12
Les gants G-PU 2 allient finesse et confort grâce à une doublure polyester jauge 13 sans couture et une enduction PU sur paume et doigts.
Leur conception assure une excellente liberté de mouvement et une préhension précise.
Disponibles en plusieurs coloris (blanc,gris,noir) et tailles (6 à 11), ils offrent un ajustement optimal avec poignet élastiqué.
Lavables et résistants, ils conservent leurs performances dans le temps et répondent aux exigences de la norme EN 388:2016.
Leur conception assure une excellente liberté de mouvement et une préhension précise.
Disponibles en plusieurs coloris (blanc,gris,noir) et tailles (6 à 11), ils offrent un ajustement optimal avec poignet élastiqué.
Lavables et résistants, ils conservent leurs performances dans le temps et répondent aux exigences de la norme EN 388:2016.
Points forts
Très bonne dextérité, lavables à séchage rapide, avec doublure polyester jauge 13 pour un confort optimal.
Applications
Idéals pour les environnements secs, les gants G-PU 2 conviennent aux travaux de précision et de manutention légère dans des secteurs tels que l’assemblage électronique, la mécanique fine, l’industrie manufacturière, la logistique ou encore la maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
| Matière principale | polyester |
| Matière | polyester |
| ESD | non |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Conditionnement | 12 paires/sachet; 240 paires/carton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,40 € HT
/ 12 paires
10,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h