Gant manipulation fine GISS 898410, Taille : 08 | Matière principale : Polyester | Niveau de résistance à l'abrasion : 3

Gants G-PU 2 BLANC

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
GISS :898410
Rubix :C600-6234657
Fabricant :898410
EAN :3660338521423
GANTS G-PU 2 BLANC T8 TRICOTE ENDUIT PU BLANC UE12
Résumé technique
Taille8
Revêtement des gantspolyuréthane
Niveau de résistance à l'abrasion3
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : GANTS G-PU 2 BLANC T8 TRICOTE ENDUIT PU BLANC UE12


Les gants G-PU 2 allient finesse et confort grâce à une doublure polyester jauge 13 sans couture et une enduction PU sur paume et doigts.
Leur conception assure une excellente liberté de mouvement et une préhension précise.
Disponibles en plusieurs coloris (blanc,gris,noir) et tailles (6 à 11), ils offrent un ajustement optimal avec poignet élastiqué.
Lavables et résistants, ils conservent leurs performances dans le temps et répondent aux exigences de la norme EN 388:2016.

Points forts

Très bonne dextérité, lavables à séchage rapide, avec doublure polyester jauge 13 pour un confort optimal.

Applications

Idéals pour les environnements secs, les gants G-PU 2 conviennent aux travaux de précision et de manutention légère dans des secteurs tels que l’assemblage électronique, la mécanique fine, l’industrie manufacturière, la logistique ou encore la maintenance.

Informations techniques


Attributs
Taille8
Revêtement des gantspolyuréthane
Niveau de résistance à l'abrasion3
Matière principalepolyester
Matièrepolyester
ESDnon
Contact alimentairenon
Environnement d'utilisationsec
Conditionnement12 paires/sachet; 240 paires/carton
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,40 HT
/ 12 paires
10,08 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Sélectionner les références (6)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.