Gant manutention générale Ansell 48-126-6, Taille : 06 | Matière principale : Polyester | Niveau de résistance à l'abrasion : 4

Gants EDGE® 48-126

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :48-126-6
Rubix :0493-6175993
Fabricant :48126060
EAN :10076490455757
GANT EDGE 48-126 T6 ENDUCTION PU COULEUR NOIR
brand logo

Résumé technique

Taille6
Revêtement des gantspolyuréthane
Niveau de résistance à l'abrasion4
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT EDGE 48-126 T6 ENDUCTION PU COULEUR NOIR


Les gants Ansell EDGE® 48-126 allient protection, durabilité, confort et préhension précise. Leur conception sans couture assure une excellente dextérité, tandis que leur enduction en polyuréthane noir garantit une protection efficace contre l’abrasion.

Caractéristiques:
Les gants Ansell EDGE® 48-126 sont conçus pour offrir une combinaison de flexibilité, de confort et de dextérité. Leur doublure en polyester procure une excellente souplesse et un bon ajustement, permettant de réaliser des tâches précises sans compromettre la protection. L’enduction en polyuréthane noir sur la paume offre une résistance à l’abrasion tout en assurant une bonne prise en main, même dans des environnements exigeants. De couleur noire, ces gants dissimulent les taches et sont ainsi gardés plus longtemps, les rendant plus rentables.

Spécifications:
- Matériau de l’enduction : Polyuréthane
- Matériau du support : Polyester
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Jauge : 15
- Sans latex : Oui
- Sans silicone : Non
- Antistatique : Oui
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Longueur : 215-270 mm (selon la taille)
- Couleur : Noir
- Conditionnement : 12 paires/sachet, 12 sachets/carton
- Température de lavage : 40 °C.

Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 4121A qui atteste de sa résistance à l'abrasion (4/4), à la coupure par tranchage (1/5), à la déchirure (2/4) et à la perforation (1/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de A. Ces gants sont également conformes aux exigences du règlement REACH visant à garantir une utilisation sûre des substances chimiques. Ils appartiennent à la Catégorie II selon la certification CE, ce qui signifie qu'ils offrent une protection intermédiaire contre les risques modérés.

Informations sur la marque:
ANSELL est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1905, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. ANSELL se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. ANSELL met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.

Points forts

- Résistance à l’abrasion améliorée, prolongeant la durée de vie des gants ;
- Conception sans couture pour un ajustement précis et un confort accru ;
- Doublure en polyester de jauge 15 offrant une excellente souplesse ;
- Couleur noire dissimulant les taches pour une apparence propre plus longtemps ;
- Enduction en polyuréthane pour une préhension fiable et une protection contre l’usure.

Applications

Les gants Ansell EDGE® 48-126 sont idéaux pour diverses applications industrielles et commerciales, telles que l’assemblage de petites pièces dans l’industrie automobile et électronique, la manutention générale dans les entrepôts et unités de production, le conditionnement et le contrôle qualité dans les environnements industriels, les travaux de précision dans les secteurs des services publics et des transports, ainsi que les opérations dans les industries pétrolières et gazières. Ces gants offrent un excellent équilibre entre protection, durabilité et fonctionnalité.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille6
Revêtement des gantspolyuréthane
Niveau de résistance à l'abrasion4
Matière principalepolyester
ESDnon
Environnement d'utilisationsec
Matièrepolyester
201,60 € HT
/ 144 paires
241,92 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.