Gant manutention générale Tegera 8853-11, Taille : 11 | Matière principale : Polyester | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
Gant Tegera 8853
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tegera :8853-11
Rubix :C312-6242441
EAN :7340118472416







Résumé technique
| Taille | 11 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Documents
Détails articles : GANT TEGERAOIL GRIP 8853 T11 TTEND MANUTHUILCHALEURFEU T11
Ce gant offre une excellente préhension dans les environnements huileux. Triple enduction Complète enduit en mousse nitrile qui offre une barrière robuste contre l’huile .Imperméable avec homologation chimique de type C jauge 18 à partir de plus de 90 % de polyester recyclé
Points forts
Touchscreen , Approuvé par Oeko-Tex. OBT: Oil Barrier Grip OGT Technologie Oil Grip Excellente préhension dans les environnements huileux qui empêche les glissements et les blessures Résiste à la chaleur de contact jusqu'à 100 °C/212 F
Informations techniques
Attributs
| Taille | 11 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,70 € HT
/ 6 paires
86,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h