Gant manutention générale GISS 840008, Taille : 08 | Matière principale : Cuir | Niveau de résistance à l'abrasion : 3
Gant G-DRIVER CRUST
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :840008
Rubix :C600-6077739
EAN :3660338055737


Résumé technique
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
Documents
Détails articles : GANT G-DRIVER CRUST T8 FLEUR ET CROUTE BOVIN UE12
Le gant G-DRIVER CRUST de la marque GISS est une solution robuste et confortable pour les professionnels qui recherchent fiabilité et protection lors des travaux de manutention. Conçu en cuir de qualité, il allie souplesse et résistance pour accompagner efficacement les opérations courantes en milieux secs. Avec une conception américaine et un élastique de serrage au poignet, ce gant garantit un ajustement optimal et une bonne tenue tout au long de la journée.
Caractéristiques :
Ce gant de protection se distingue par sa confection en cuir de bovin. La paume est en fleur de cuir pour offrir une meilleure souplesse et une bonne prise en main, tandis que le dos est en croûte de cuir pour assurer une résistance supplémentaire. Sa forme américaine offre une ergonomie adaptée à la main, permettant des mouvements naturels. Le poignet est équipé d'un élastique de serrage qui maintient le gant en place même lors des mouvements répétés. Ce gant est conçu pour un usage dans des environnements secs, sans exposition à des risques chimiques, thermiques ou électriques.
Spécifications :
• Matière principale : cuir de bovin
• Paume : cuir fleur de bovin
• Dos : croûte de cuir de bovin
• Forme : américaine
• Épaisseur du cuir : entre 0,9 et 1,1 mm
• Système de fermeture : élastique de serrage au poignet
• Environnement d'utilisation : sec
• Revêtement : aucun
• Propriétés ESD : non
• Contact alimentaire : non
Normes :
• EN 388 (3143X) : protection contre les risques mécaniques : résistance à l'abrasion de niveau 3, résistance à la coupure de niveau 1, résistance à la déchirure de niveau 4, résistance à la perforation de niveau 3
• EN ISO 21420 : exigences générales pour les gants de protection, garantissant un ajustement approprié, l’absence de substances nocives, ainsi qu’une information claire sur leur utilisation
• Règlement (UE) 2016/425 : règlementation européenne applicable aux équipements de protection individuelle, garantissant la conformité et la sécurité des gants GISS sur le marché européen
Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe Rubix, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS propose une gamme complète de produits de sécurité, allant de la protection de la tête à celle des mains, en passant par des chaussures de sécurité et des vêtements de travail. L'objectif principal de GISS est de garantir la sécurité des travailleurs tout en offrant un excellent rapport qualité-prix, permettant ainsi aux entreprises de réduire leurs coûts sans compromettre la sécurité. Les produits sont développés selon des normes de certification rigoureuses, assurant ainsi leur conformité avec les exigences européennes.
Caractéristiques :
Ce gant de protection se distingue par sa confection en cuir de bovin. La paume est en fleur de cuir pour offrir une meilleure souplesse et une bonne prise en main, tandis que le dos est en croûte de cuir pour assurer une résistance supplémentaire. Sa forme américaine offre une ergonomie adaptée à la main, permettant des mouvements naturels. Le poignet est équipé d'un élastique de serrage qui maintient le gant en place même lors des mouvements répétés. Ce gant est conçu pour un usage dans des environnements secs, sans exposition à des risques chimiques, thermiques ou électriques.
Spécifications :
• Matière principale : cuir de bovin
• Paume : cuir fleur de bovin
• Dos : croûte de cuir de bovin
• Forme : américaine
• Épaisseur du cuir : entre 0,9 et 1,1 mm
• Système de fermeture : élastique de serrage au poignet
• Environnement d'utilisation : sec
• Revêtement : aucun
• Propriétés ESD : non
• Contact alimentaire : non
Normes :
• EN 388 (3143X) : protection contre les risques mécaniques : résistance à l'abrasion de niveau 3, résistance à la coupure de niveau 1, résistance à la déchirure de niveau 4, résistance à la perforation de niveau 3
• EN ISO 21420 : exigences générales pour les gants de protection, garantissant un ajustement approprié, l’absence de substances nocives, ainsi qu’une information claire sur leur utilisation
• Règlement (UE) 2016/425 : règlementation européenne applicable aux équipements de protection individuelle, garantissant la conformité et la sécurité des gants GISS sur le marché européen
Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe Rubix, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS propose une gamme complète de produits de sécurité, allant de la protection de la tête à celle des mains, en passant par des chaussures de sécurité et des vêtements de travail. L'objectif principal de GISS est de garantir la sécurité des travailleurs tout en offrant un excellent rapport qualité-prix, permettant ainsi aux entreprises de réduire leurs coûts sans compromettre la sécurité. Les produits sont développés selon des normes de certification rigoureuses, assurant ainsi leur conformité avec les exigences européennes.
Points forts
• Souplesse accrue grâce à la paume en cuir fleur de bovin
• Excellente résistance mécanique
• Forme américaine adaptée à l’ergonomie de la main
• Serrage élastique pour une meilleure tenue
• Polyvalent pour diverses activités manuelles
• Bonne durabilité grâce à l’épaisseur du cuir
• Ne contient pas de substances allergènes majeures
• Excellente résistance mécanique
• Forme américaine adaptée à l’ergonomie de la main
• Serrage élastique pour une meilleure tenue
• Polyvalent pour diverses activités manuelles
• Bonne durabilité grâce à l’épaisseur du cuir
• Ne contient pas de substances allergènes majeures
Applications
Le gant G-DRIVER CRUST est idéal pour les tâches de manutention, le montage, l’assemblage, la maintenance, l’entretien, le stockage et l’entreposage. Il est parfaitement adapté aux environnements secs et aux manipulations d’outils à main ou électroportatifs. Les professionnels du bâtiment, de la logistique, de l’industrie légère ou encore les agents techniques trouveront dans ce gant un équipement fiable, confortable et efficace au quotidien.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
| Matière principale | cuir |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Matière | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,24 € HT
/ 12 paires
57,89 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h