Gant manutention générale G-Heat GP01-10, Taille : 10 | Matière principale : Cuir | Niveau de résistance à l'abrasion : 2

GANTS DE TRAVAIL CHAUF EN388

Voir les informations techniques

Références

G-Heat :GP01-10
Rubix :W039-6241887
Fabricant :GP01-10
GANTS DE TRAVAIL CHAUF EN388 T10

Résumé technique

Taille10
Revêtement des gantscuir
Niveau de résistance à l'abrasion2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GANTS DE TRAVAIL CHAUF EN388 T10


Gants chauffants de travail en cuir de vache française, spécialement conçus par nos équipes pour les professionnels et bricoleurs les plus exigeants. Ces gants sont les premiers du genre à allier chauffage intégré et conformité à la norme EPI EN 388, offrant une double protection : thermique et mécanique.

L'outil idéal pour affronter les conditions les plus difficiles tout en gardant les mains au chaud.

Informations techniques


Attributs
Taille10
Revêtement des gantscuir
Niveau de résistance à l'abrasion2
Matière principalecuir
207,82 € HT
/ unité
249,38 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.