Gants à usage unique Kleenguard 3870600, Taille : XS | Matière principale : Nitrile
Gants ambidextres KleenGuard™ G20 Nitrile - Bleu
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Kleenguard :3870600
Rubix :5474-6117956
Fabricant :3870630

Documents
Détails articles : GANT BLUE NITRILE G20+ TXS JACKSON SAFETY BOITE DE 100
Les gants KleenGuard G20 sont conçus pour offrir aux utilisateurs un maximum de confort et de protection pour les tâches où la sécurité et la flexibilité sont essentielles. Le caoutchouc synthétique nitrile dont sont composés les gants offre une résistance et une durabilité supplémentaires par rapport au latex, ce qui en fait un choix idéal pour la protection des mains. Disponibles de la taille XS à XL et grâce à leur conception ambidextre, les gants KleenGuard sont parfaitement adaptés à tous les utilisateurs et sont fournis en boîte distributrice pour les utilisateurs mobiles et pour faciliter l'accès à l'équipement. Gants non poudrés et sans latex d'une épaisseur de 0,12 mm, niveau de qualité acceptable AQL 1,5, avec manchettes à bord roulé pour une résistance accrue et une formule lisse au nitrile pour garantir une excellente sensibilité tactile et une grande flexibilité pour un confort maximal, offrant une excellente résistance contre les projections de produits chimiques, confortables, polyvalents et simples à enfiler. Parfaitement adaptés pour fournir une protection d'EPI de catégorie III contre les projections de produits chimiques dans de nombreux secteurs, ces gants hautement polyvalents conviennent à de nombreuses applications telles que la manipulation de produits chimiques, les tâches d'assemblage léger, ainsi que pour les ateliers de peinture. Taille des gants 0,12 mm (épaisseur) x 24 cm (L). Pour toute information sur les autres tailles, voir les codes produits 38706, 38707, 38708 et 38709. 1 boîte de 90 gants ambidextres bleus, XL, (90 pièces au total)
Points forts
Sans latex et non poudrés
Applications
Niveau de Qualité Acceptable (AQL) de 1,5 pour l'absence de micro-perforations.
Informations techniques
Attributs
| Taille | xs |
|---|---|
| Longueur | 240 mm |
| Couleur | noir |
| Matière principale | nitrile |
| Contact alimentaire | non |
| Conditionnement | 1 boîte de 100 gants ambidextres bleus, xs, (100 pièces au total) |
| Epaisseur | 0,12 mm |
| Matière | nitrile |
| Catégorie | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,64 € HT
/ boite
63,17 € TTC
- Epuisé








