Gants à usage unique Kimtech 9761307, Taille : L | Matière principale : Nitrile

Gants ambidextres Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™ - violet

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Kimtech :9761307
Rubix :5474-6076624
Fabricant :9761307
EAN :5027375025754
GANT KIMTECH SCIENCE PURPLE TL NITRILE XTRA (BOITE DE 50)(SD)

Résumé technique

Taillel
Longueur300 mm
Couleurviolet
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT KIMTECH SCIENCE PURPLE TL NITRILE XTRA (BOITE DE 50)(SD)


Les gants ambidextres Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™ sont conçus pour offrir une protection maximale dans les environnements exigeants tels que les laboratoires, les salles blanches et les installations de fabrication pharmaceutique. Fabriqués à partir de nitrile synthétique de haute qualité, ces gants combinent confort, durabilité et performance. Leur couleur violette les rend facilement identifiables, tandis que leur conception allongée assure une couverture et une protection accrues contre les projections.

Caractéristiques :
Ces gants à usage unique se caractérisent par une conception ambidextre et une longueur supplémentaire, offrant une protection étendue de la main jusqu'à l'avant-bras. Leur composition en nitrile sans latex, sans silicone et sans poudre limite les risques de réactions allergiques et de contamination. Les extrémités de doigts texturées garantissent une excellente préhension, même en milieu humide. La manchette à bord roulé facilite l'enfilage et renforce la résistance à la déchirure. Ces gants sont également antistatiques, ce qui préserve la sécurité des équipements sensibles.

Spécifications :
• Ambidextres et non poudrés
• Longueur : manchette allongée
• Bord : roulé pour faciliter l'enfilage
• Texture : extrémités de doigts texturées
• Sans latex et sans silicone
• Antistatiques
• AQL : 0,65 (faible taux de micro-perforation)

Normes :
• EPI Catégorie III selon le règlement (UE) 2016/425
• EN ISO 374-1 Type B (JKT) : protection contre les produits chimiques
• EN ISO 374-5 : protection contre les virus et micro-organismes
• EN 374-4 : résistance à la dégradation chimique
• Certifié pour le contact alimentaire
• Marquage CE : 0123
• Certifications ISO 9001 et ISO 14001

Informations sur la marque :
Kimtech™ est une marque de Kimberly-Clark Professional, reconnue à l’échelle mondiale pour ses solutions de protection individuelle et d’essuyage conçues pour les laboratoires et les environnements contrôlés. Elle développe des gants, vêtements et accessoires pensés pour combler les failles invisibles de protection et prévenir les risques critiques. Chaque produit Kimtech™ fait l’objet de tests rigoureux, garantissant des standards de qualité élevés et une protection optimale à chaque étape des processus. La marque incarne l’excellence en matière de sécurité, de performance et de fiabilité au quotidien.

Points forts

• Protection étendue grâce à la manchette longue
• Réduction des risques d'allergie (sans latex, sans poudre)
• Meilleure préhension avec doigts texturés
• Confort optimisé pour une utilisation prolongée
• Faible taux de micro-perforation (AQL 0,65)
• Excellente résistance chimique et biologique
• Certifiés pour les applications à haut risque
• Compatibilité avec les milieux stériles et sensibles

Applications

• Utilisation en laboratoire (recherche, biotechnologies)
• Industrie pharmaceutique et fabrication stérile
• Manipulation de produits chimiques et cytotoxiques
• Environnements de production contrôlés (salles blanches)
• Contrôle qualité et tests médico-techniques
• Secteurs où la protection et l'hygiène sont primordiales
• Traitement d'échantillons biologiques ou infectieux
• Contact avec des aliments dans les zones de production agroalimentaire

Informations techniques


Attributs
Taillel
Longueur300 mm
Couleurviolet
Matière principalenitrile
Contact alimentaireoui
Conditionnement1 boîte de 50 gants ambidextres violets, l, (50 pièces au total)
Epaisseur0,14 mm
Matièrenitrile
Poudrénon
Catégorie3
72,56 € HT
/ boite
87,07 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille