Gants et manchettes anti coupures Guide 9505 10, Taille : 10 | Matière principale : Nitrile | Niveau de résistance à la coupure : C
Gant XLNT 9505
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guide :9505 10
Rubix :Q482-6190991
Fabricant :223590556
EAN :7325930088359

Documents
Détails articles : GANT 9505 XLNT DOS AERE T.10 CUT C -TACTILE-CONTACT 1 CHALEUR
Ce gant 9505 est un gant anticoupure de haute qualité conçu pour offrir une protection optimale dans divers environnements industriels. Doté d'une enduction en mousse de nitrile XLNT™, ce gant garantit une excellente adhérence, que ce soit sur des surfaces sèches ou huileuses.
Caractéristiques:
Ce gant anticoupure est conçu pour offrir flexibilité et souplesse, grâce à son revêtement en mousse de nitrile Guide XLNT™, qui garantit une bonne adhérence dans divers environnements, qu'ils soient secs, huileux ou graisseux. Sa conception comprend une enduction sur la paume et le bout des doigts, assurant une étanchéité efficace tout en permettant une excellente dextérité. Avec un ajustement près de la main et une structure ventilée, ce gant favorise le confort lors d'une utilisation prolongée. Sa paume est non seulement imperméable, mais aussi répulsive aux huiles, garantissant une adhérence optimale sur toutes les surfaces. La manchette tricotée maintient le gant en place, tandis que la fonction écran tactile permet une interaction facile avec les appareils numériques. Fabriqué à partir de matériaux de haute performance, tels que le polyester, la fibre de verre, la fibre métallique, l'élasthanne, le HPPE et le nylon, ce gant est une solution idéale pour les professionnels recherchant sécurité et performance.
Spécifications:
- Matériau extérieur : nitrile
- Matériaux intérieurs : polyesther, fibre de verre, fibre métallique, élasthanne, HPPE (Polyéthylène Haute Performance), nylon
- Finition : XLNT™ lisse
- Compatible écran tactile
- Conditionnement : sachet de 6 paires
- Paume enduite
- Couleurs : gris foncé et noir
- Manchette tricotée
- Jauge 18
Normes:
Ce gant d’usage général est conforme aux normes EN 388, EN 407, EN ISO 21420 garantissant sa qualité et sa sécurité d'utilisation. Ces normes attestent de la résistance du gant à l'abrasion, à la chaleur, ainsi qu'à d'autres risques potentiels.
Informations sur la marque:
La marque Guide est un acteur reconnu dans le domaine des gants de protection, offrant une vaste gamme de produits adaptés à divers secteurs professionnels, tels que l’industrie, la construction et l'agriculture. Connue pour son engagement envers l'innovation, Guide allie technologies avancées et matériaux de haute qualité pour concevoir des gants qui garantissent à la fois sécurité et confort. Chaque produit est conçu avec une attention particulière aux détails, assurant une protection optimale contre les risques mécaniques et chimiques, tout en permettant une grande dextérité et une sensibilité tactile. La marque se distingue également par son approche centrée sur l'utilisateur, intégrant des retours d'expérience pour améliorer constamment ses offres. Grâce à son expertise et à sa capacité à répondre aux besoins spécifiques des professionnels, Guide s’affirme comme un partenaire de confiance pour ceux qui recherchent des solutions de protection fiables et performantes dans leur quotidien.
Caractéristiques:
Ce gant anticoupure est conçu pour offrir flexibilité et souplesse, grâce à son revêtement en mousse de nitrile Guide XLNT™, qui garantit une bonne adhérence dans divers environnements, qu'ils soient secs, huileux ou graisseux. Sa conception comprend une enduction sur la paume et le bout des doigts, assurant une étanchéité efficace tout en permettant une excellente dextérité. Avec un ajustement près de la main et une structure ventilée, ce gant favorise le confort lors d'une utilisation prolongée. Sa paume est non seulement imperméable, mais aussi répulsive aux huiles, garantissant une adhérence optimale sur toutes les surfaces. La manchette tricotée maintient le gant en place, tandis que la fonction écran tactile permet une interaction facile avec les appareils numériques. Fabriqué à partir de matériaux de haute performance, tels que le polyester, la fibre de verre, la fibre métallique, l'élasthanne, le HPPE et le nylon, ce gant est une solution idéale pour les professionnels recherchant sécurité et performance.
Spécifications:
- Matériau extérieur : nitrile
- Matériaux intérieurs : polyesther, fibre de verre, fibre métallique, élasthanne, HPPE (Polyéthylène Haute Performance), nylon
- Finition : XLNT™ lisse
- Compatible écran tactile
- Conditionnement : sachet de 6 paires
- Paume enduite
- Couleurs : gris foncé et noir
- Manchette tricotée
- Jauge 18
Normes:
Ce gant d’usage général est conforme aux normes EN 388, EN 407, EN ISO 21420 garantissant sa qualité et sa sécurité d'utilisation. Ces normes attestent de la résistance du gant à l'abrasion, à la chaleur, ainsi qu'à d'autres risques potentiels.
Informations sur la marque:
La marque Guide est un acteur reconnu dans le domaine des gants de protection, offrant une vaste gamme de produits adaptés à divers secteurs professionnels, tels que l’industrie, la construction et l'agriculture. Connue pour son engagement envers l'innovation, Guide allie technologies avancées et matériaux de haute qualité pour concevoir des gants qui garantissent à la fois sécurité et confort. Chaque produit est conçu avec une attention particulière aux détails, assurant une protection optimale contre les risques mécaniques et chimiques, tout en permettant une grande dextérité et une sensibilité tactile. La marque se distingue également par son approche centrée sur l'utilisateur, intégrant des retours d'expérience pour améliorer constamment ses offres. Grâce à son expertise et à sa capacité à répondre aux besoins spécifiques des professionnels, Guide s’affirme comme un partenaire de confiance pour ceux qui recherchent des solutions de protection fiables et performantes dans leur quotidien.
Points forts
- Excellente adhérence sur les surfaces sèches, humides, graisseuses et huileuses
- Certification contact alimentaire
- Confortable et flexible
- Résistant à la coupure
- Compatible écran tactile
- Protège contre les risques d'abrasions, les risques d'égratignures, les risques de contamination croisée, les risques de lacérations et les projections d'huiles
- Certification contact alimentaire
- Confortable et flexible
- Résistant à la coupure
- Compatible écran tactile
- Protège contre les risques d'abrasions, les risques d'égratignures, les risques de contamination croisée, les risques de lacérations et les projections d'huiles
Applications
Ce gant est idéal pour les secteurs du bâtiment et de la construction, ainsi que pour les environnements pétro-chimiques, automobiles, aéronautiques et ferroviaires, offrant une excellente dextérité. Ce gant est également adapté à la logistique et à la distribution, à la fabrication et à la transformation des métaux, ainsi qu'à l'utilisation de machines et d'équipements. De plus, il répond aux exigences des industries alimentaires, de l'agriculture et de la pêche, garantissant ainsi une protection fiable dans divers environnements de travail.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 10 |
| Niveau de résistance à la coupure | c |
| Matière principale | nitrile |
| Revêtement des gants | nitrile |
| Matière | nitrile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,04 € HT
/ 6 paires
178,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours