Gants et manchettes anti coupures Lebon MASTERSLEEVE/45/B, Taille : Taille unique | Matière principale : Polyamide | Niveau de résistance à la coupure : D

Manchettes MASTERSLEEVE/45/B

Voir les informations techniques

Références

Lebon :MASTERSLEEVE/45/B
Rubix :7520-6180914
Fabricant :MASTERSLEEVE/45B
MANC TRICOT BICOLORE PE VERRE POLYAMIDE LG 45CM SCRATCH ELAST

Résumé technique

Tailletaille unique
Niveau de résistance à la coupured
Matière principalepolyamide
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANC TRICOT BICOLORE PE VERRE POLYAMIDE LG 45CM SCRATCH ELAST


Manchette tricotée sans couture avec élasthanne en fil 100 % polyéthylène haute densité, filament minéral et fil 100 % polyamide texturé coloris gris. Fermeture et serrage par ruban auto-agrippant en partie haute de la manchette. Finition par une maille noire polyamide/élasthanne ultra-fine sur la main avec ouverture pour le passage du pouce. Longueur 45 cm.

Informations techniques


Attributs
Tailletaille unique
Niveau de résistance à la coupured
Matière principalepolyamide
Couleurgris
187,70 € HT
/ 10 paires
225,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.