Gants à usage unique Mutexil 6663191-L, Taille : L | Matière principale : PVC
Gant vinyle Panda non poudré
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mutexil :6663191-L
Rubix :B760-6181973
Fabricant :6663191-L

Documents
Détails articles : GANT VINYLE NON POUDRE BLANC L MUTEXIL PANDA (BO100)
Ambidextre, bords roulés, blanc, surface lisse. Epaisseur : 4g +/- taille M. Normes : EN455-1-2-3-4
Informations techniques
Attributs
| Taille | l |
|---|---|
| Longueur | 240 mm |
| Couleur | incolore |
| Matière principale | pvc |
| Contact alimentaire | oui |
| Epaisseur | 0,1 mm |
| Matière | vinyle |
| Poudré | non |
| Catégorie | 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,10 € HT
/ 10 boites
132,12 € TTC
- Epuisé