Gants à usage unique Guide 6010-XL, Taille : XL | Matière principale : Nitrile
Gant usage court Nitrile Guide 6010
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guide :6010-XL
Rubix :Q482-6185805

Documents
Détails articles : GANT JETABLE NITRILE 6010 XL BOITE DE 100 (T.10)
Gant polyvalent en nitrile avec surface texturée apportant une meilleure adhérence. Certifié pour le contact alimentaire.
Normes : EN ISO 374-1 TypeB_KPT ; EN ISO 374-5 : 2016 VIRUS ; EN 455
Normes : EN ISO 374-1 TypeB_KPT ; EN ISO 374-5 : 2016 VIRUS ; EN 455
Informations techniques
Attributs
| Taille | xl |
|---|---|
| Longueur | 240 mm |
| Couleur | bleu |
| Matière principale | nitrile |
| Contact alimentaire | oui |
| Epaisseur | 0,09 mm |
| Matière | nitrile |
| Poudré | non |
| Catégorie | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,41 € HT
/ boite
40,09 € TTC
- Epuisé