Gant anti-froid Guyard 1549 EPA FOURRE-11, Taille : 11 | Matière principale : Cuir | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 0-2
Gant type maîtrise en cuir de bovin hydrofuge 1549 EPA FOURRE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guyard :1549 EPA FOURRE-11
Rubix :3154-6147710
EAN :3700228309684

Résumé technique
| Taille | 11 |
|---|---|
| Niveau de résistance au froid (EN 511) | 0-2 |
| Matière principale | cuir |
Documents
Détails articles : GANT MANUTENTION 1549 EPA.F T11 FOURRE.HYDRO.PROT.ARTERE UE10
Gant type maîtrise en cuir de bovin hydrofuge
Points forts
Gants 5 doigts, coupe américaine en cuir fleur de bovin hydrofuge.
Doublure molletonnée..
Élastique de serrage au poignet muni d’un protège artère.
Doublure molletonnée..
Élastique de serrage au poignet muni d’un protège artère.
Applications
Gants spécialement conçus pour la petite et moyenne manutention.
Travaux extérieurs par temps froid et humide
Travaux extérieurs par temps froid et humide
Informations techniques
Attributs
| Taille | 11 |
|---|---|
| Niveau de résistance au froid (EN 511) | 0-2 |
| Matière principale | cuir |
| Conditionnement | par 10 |
| Revêtement des gants | sans |
| Couleur | jaune |
| Matière | cuir de bovin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,80 € HT
/ 10 paires
254,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours