Gants et manchettes anti coupures Deltaplus VECUT34GRG311, Taille : 11 | Matière principale : Synthétique | Niveau de résistance à la coupure : 3
Gant tricot econocut® - paume enduite pu - jauge 13 - lot de 3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :VECUT34GRG311
Rubix :0495-6149982



Documents
Détails articles : GANTY MANUT VENICUT34 G3 GRIST11 TRICOT ECONOCUT X3
Gant anticoupure niveau B, idéal en milieu sec
Support : Tricoté - Econocut | Enduction : PU - Enduction palmaire | Jauge : 13
Support : Tricoté - Econocut | Enduction : PU - Enduction palmaire | Jauge : 13
Points forts
Also available with header cardDPVECUT34
Applications
BTP/CONSTRUCTION, SECOND-OEUVRE/ARTISANS, INDUSTRIE LÉGÈRE, SERVICES/LOGISTIQUE
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 11 |
| Niveau de résistance à la coupure | 3 |
| Matière principale | synthétique |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Matière | fibre pehd econocut |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,88 € HT
/ 4 sachets
109,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
