Gants et manchettes anti coupures U-Power UG00025 10, Taille : 10 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance à la coupure : F

Gants MAZURKA

Voir les informations techniques

Références

U-Power :UG00025 10
Rubix :A658-6260446
Fabricant :GUG00025 10
GANT ANTI-COUPURE MAZURKA T10 EN 407:2020 - EN 388 4X42F

Résumé technique

Taille10
Niveau de résistance à la coupuref
Matière principalenylon

Détails articles : GANT ANTI-COUPURE MAZURKA T10 EN 407:2020 - EN 388 4X42F


Excellente protection contre les risques mécaniques et thermiques. Jauge 18, ces gants garantissent une parfaite adhérence et sensibilité au toucher, idéale pour les travaux de précision. La technologie U-Bubble en nano-mousse de nitrile utilise des matériaux sûrs, offrant des performances de préhension exceptionnelles et permet au gant de ne pas se raidir ou se fissurer dans le froid. La manchette en nylon élastique assure le confort pendant de longues périodes. Compatible avec les écrans tactiles.

Informations techniques


Attributs
Taille10
Niveau de résistance à la coupuref
Matière principalenylon
8,23 € HT
/ paire
9,88 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.