Gant manutention générale Deltaplus NI15510, Taille : 10 | Matière principale : Nitrile | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
Gant tout nitrile/coton
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :NI15510
Rubix :0495-6025994
Fabricant :GTN155UD01BL10
EAN :3295249019327


Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Documents
Détails articles : GANT NITRILE LOURD NI155 T10 BLEU TOUT ENDUIT (UE 12)
Gant mécanique, étanche, peu sensible à la chaleur, idéal pour les travaux lourds en milieu huileux et graisseux
Support : Coupé cousu | Enduction : Motifs en nitrile - Tout enduit sauf poignet | Manchette tricoté ajouté
Support : Coupé cousu | Enduction : Motifs en nitrile - Tout enduit sauf poignet | Manchette tricoté ajouté
Points forts
Nitrile sur support jersey coton :,
• Peu sensible à la chaleur,
• Excellentes performances en milieux huileux et graisseux,
Main toute enduite :,
• Protection du dos de la main.
• Peu sensible à la chaleur,
• Excellentes performances en milieux huileux et graisseux,
Main toute enduite :,
• Protection du dos de la main.
Applications
BTP, construction, industrie lourdeservices, logistiquepétrole, gaz, industrie minière.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | nitrile |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | huileux ou gras |
| Matière | coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,84 € HT
/ 12 paires
65,81 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h