Gants et manchettes anti coupures Honeywell 2232522-11, Taille : 11 | Matière principale : Para-Aramid | Niveau de résistance à la coupure : C
Gant Sharplex liner
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Honeywell :2232522-11
Rubix :0491-6105714
EAN :3603835339962

Documents
Détails articles : GANT SHARPLEX LINER T11
Gant tricoté léger para aramide, polyamide, fibre composite. Plaqué polyamide. Renfort pouce index en kevlar. Jauge 13. Longueur : 25 cm.
Normes : EN388_254X et EN407_X1XXXX
Normes : EN388_254X et EN407_X1XXXX
Points forts
Résistant à la coupure - La technique de tricotage offre au gant une excellente mise en place et permet unedextérité élevée - La fibre composite permet une protection fiable et sécurisante - La fibre Kevlar garantit la résistance au contact à la chaleur et une protection contre les risques de coupure
Applications
Constructeur automobile et équipementier - Aviation - Bâtiment et travaux publics - Industrie sidérurgique - Logistique
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 11 |
| Niveau de résistance à la coupure | c |
| Matière principale | para-aramid |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | sans |
| Longueur | 250 mm |
| Matière | para-aramide / polyamide / fibre composite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 008,00 € HT
/ 100 paires
1 209,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
