Gant résistant aux produits chimiques Deltaplus PVCC40010, Taille : 10 | Longueur : 40 mm | Valeur de protection chimique : AKL
Gant rouge basf pvcc400
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :PVCC40010
Rubix :0495-6071543
Fabricant :GWP400CD01RE10
EAN :3295249134396


Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Valeur de protection chimique | akl |
Documents
Détails articles : GANT PVC BASF LONGUEUR 40CM T10 ROUGE UE12
Gant chimique protégeant l'avant-bras des huiles et hydrocarbures en usage prolongé
Support : Coton | Enduction : PVC lisse - Enduction complète | Épaisseur : 1,20 -> 1,40 mm | Longueur : 400 mm
Support : Coton | Enduction : PVC lisse - Enduction complète | Épaisseur : 1,20 -> 1,40 mm | Longueur : 400 mm
Points forts
PVC :,
• Bonne résistance à l’abrasion,
• Matière très résistante aux huiles, produits chimiques et dérivés du pétrole,
Hexamoll® DINCH® - Plastifiant innovant par BASF,
BASF s’est engagé à fabriquer des produits durables et innovants et a ainsi introduit Hexamoll® DINCH®, le plastifiant sans phtalate de confiance pour l'utilisation dans des applications sensibles, tels que les jouets, les appareils médicaux et les emballages alimentaires.,
,
Hexamoll® DINCH® - Le plus haut niveau de sécurité là où ça compte,
Comme l’indique une étude réalisée sur les derniers salons internationaux de normalisation des tests, Hexamoll DINCH est sûr pour les applications sensibles,
Conforme à la réglementation (REACH),
Approuvé pour les produits de contact avec les aliments par les éminentes autorités européennes et asiatiques,
Le meilleur plastifiant étudié sur le marché,
Fabriqué en Allemagne selon les normes mondiales d’exigence qualité de BASF,
Hexamoll® DINCH® est respectueux de l'environnement,
Hexamoll® DINCH® est utilisé par les principaux fabricants,
Hexamoll® DINCH® est sûr pour toutes les applications en contact avec les aliments ,
Protection au travail avec les gants de protection Hexamoll® DINCH®,
Longueur 40 cm :,
• Protection de l’avant-bras.
• Bonne résistance à l’abrasion,
• Matière très résistante aux huiles, produits chimiques et dérivés du pétrole,
Hexamoll® DINCH® - Plastifiant innovant par BASF,
BASF s’est engagé à fabriquer des produits durables et innovants et a ainsi introduit Hexamoll® DINCH®, le plastifiant sans phtalate de confiance pour l'utilisation dans des applications sensibles, tels que les jouets, les appareils médicaux et les emballages alimentaires.,
,
Hexamoll® DINCH® - Le plus haut niveau de sécurité là où ça compte,
Comme l’indique une étude réalisée sur les derniers salons internationaux de normalisation des tests, Hexamoll DINCH est sûr pour les applications sensibles,
Conforme à la réglementation (REACH),
Approuvé pour les produits de contact avec les aliments par les éminentes autorités européennes et asiatiques,
Le meilleur plastifiant étudié sur le marché,
Fabriqué en Allemagne selon les normes mondiales d’exigence qualité de BASF,
Hexamoll® DINCH® est respectueux de l'environnement,
Hexamoll® DINCH® est utilisé par les principaux fabricants,
Hexamoll® DINCH® est sûr pour toutes les applications en contact avec les aliments ,
Protection au travail avec les gants de protection Hexamoll® DINCH®,
Longueur 40 cm :,
• Protection de l’avant-bras.
Applications
Agriculture, jardinindustrie lourde, pétrole, gaz, industrie minière.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Valeur de protection chimique | akl |
| Matière principale | pvc |
| ESD | non |
| Couleur | rouge |
| Epaisseur | 1,3 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,88 € HT
/ 12 paires
154,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h