Gant anti-froid Lebon COLDSHIELD/9, Taille : 09 | Matière principale : Cuir | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 24X
GANT PROTECTION FROID - COLDSHIELD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :COLDSHIELD/9
Rubix :7520-6233700
EAN :5404010519050

Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Niveau de résistance au froid (EN 511) | 24x |
| Matière principale | cuir |
Documents
Détails articles : GANT CUIR DOUBLURE ISOLANTE T9 30CM PROTECTION FROID
Spécialement conçus pour une protection thermique élevée dans des environnements de travail exposés au froid, ces gants sont robustes et intégralement doublés. Ils assurent une excellente isolation tout en garantissant une bonne dextérité.
Caractéristiques :
Les gants COLDSHIELD de Lebon combinent résistance et confort pour une utilisation prolongée en milieux froids. Fabriqués en fleur de cuir de bovin, ils offrent une grande souplesse et une bonne résistance mécanique (3/5 en résistance à l'abrasion). Leur doublure intérieure en fourrure 100 % polyester assure une isolation thermique performante, idéale pour les environnements à températures négatives. Un élastique au niveau du poignet maintient le gant en place, tandis qu’une accroche plastique et un mousqueton métallique facilitent le rangement et la préservation en paire. La conception à cinq doigts garantit une meilleure maniabilité que des moufles, essentielle pour les tâches de précision en extérieur ou en chambre froide.
Spécifications :
- Type : gant cinq doigts.
- Matière extérieure : fleur de cuir de bovin.
- Doublure : fourrure 100 % polyester.
- Serrage : élastique au poignet.
- Plusieurs tailles disponibles.
- Coloris : paille.
- Technologie : POLAR (isolation thermique + membrane imperméable).
- Très haut niveau de résistance au froid de contact.
Normes :
- Certification CE : règlement (UE) 2016/425.
- EN ISO 21420 : exigences générales pour les gants de protection.
- EN 388 + A1 :
• Résistance à l’abrasion : niveau 3/4 ;
• Résistance à la coupure par tranchage : niveau 1/5 ;
• Résistance à la déchirure : niveau 3/4 ;
• Résistance à la perforation : niveau 4/4 ;
• Résistance à la coupure selon ISO 13997 : X (non testé).
- EN 511 :
• Résistance au froid convectif : niveau 2/4 ;
• Résistance au froid de contact : niveau 4/4 ;
• Imperméabilité : X (non testé).
Informations sur la marque :
Lebon est un fabricant français d’EPI reconnu, avec plus de 1 million de paires de gants produites chaque mois. L’entreprise se distingue par sa maîtrise de la production et son engagement fort pour la qualité et la sécurité au travail.
Caractéristiques :
Les gants COLDSHIELD de Lebon combinent résistance et confort pour une utilisation prolongée en milieux froids. Fabriqués en fleur de cuir de bovin, ils offrent une grande souplesse et une bonne résistance mécanique (3/5 en résistance à l'abrasion). Leur doublure intérieure en fourrure 100 % polyester assure une isolation thermique performante, idéale pour les environnements à températures négatives. Un élastique au niveau du poignet maintient le gant en place, tandis qu’une accroche plastique et un mousqueton métallique facilitent le rangement et la préservation en paire. La conception à cinq doigts garantit une meilleure maniabilité que des moufles, essentielle pour les tâches de précision en extérieur ou en chambre froide.
Spécifications :
- Type : gant cinq doigts.
- Matière extérieure : fleur de cuir de bovin.
- Doublure : fourrure 100 % polyester.
- Serrage : élastique au poignet.
- Plusieurs tailles disponibles.
- Coloris : paille.
- Technologie : POLAR (isolation thermique + membrane imperméable).
- Très haut niveau de résistance au froid de contact.
Normes :
- Certification CE : règlement (UE) 2016/425.
- EN ISO 21420 : exigences générales pour les gants de protection.
- EN 388 + A1 :
• Résistance à l’abrasion : niveau 3/4 ;
• Résistance à la coupure par tranchage : niveau 1/5 ;
• Résistance à la déchirure : niveau 3/4 ;
• Résistance à la perforation : niveau 4/4 ;
• Résistance à la coupure selon ISO 13997 : X (non testé).
- EN 511 :
• Résistance au froid convectif : niveau 2/4 ;
• Résistance au froid de contact : niveau 4/4 ;
• Imperméabilité : X (non testé).
Informations sur la marque :
Lebon est un fabricant français d’EPI reconnu, avec plus de 1 million de paires de gants produites chaque mois. L’entreprise se distingue par sa maîtrise de la production et son engagement fort pour la qualité et la sécurité au travail.
Points forts
- Excellente isolation thermique : la doublure en fourrure polyester et la technologie POLAR permettent de maintenir les mains au chaud même en conditions extrêmes.
- Grande résistance mécanique : bonne performance contre l’abrasion, la déchirure et la perforation.
- Maintien sécurisé : serrage élastique au poignet pour limiter les infiltrations de froid.
- Grande résistance mécanique : bonne performance contre l’abrasion, la déchirure et la perforation.
- Maintien sécurisé : serrage élastique au poignet pour limiter les infiltrations de froid.
Applications
Les gants COLDSHIELD sont adaptés aux professionnels évoluant dans des environnements à basse température ou en contact prolongé avec le froid. Ils conviennent particulièrement aux secteurs suivants :
- Logistique : manipulation de marchandises dans des entrepôts réfrigérés ou en extérieur.
- Bâtiment et travaux publics : chantiers en période hivernale ou zones climatiques froides.
- Industrie agroalimentaire : manipulation de produits congelés ou stockage en chambre froide.
- Industrie frigorifique : intervention dans les unités de réfrigération ou zones climatisées.
Ils sont conçus pour être utilisés dans des conditions de froid modéré à intense, en garantissant la protection, la dextérité et le confort indispensables à la réalisation de tâches complexes.
- Logistique : manipulation de marchandises dans des entrepôts réfrigérés ou en extérieur.
- Bâtiment et travaux publics : chantiers en période hivernale ou zones climatiques froides.
- Industrie agroalimentaire : manipulation de produits congelés ou stockage en chambre froide.
- Industrie frigorifique : intervention dans les unités de réfrigération ou zones climatisées.
Ils sont conçus pour être utilisés dans des conditions de froid modéré à intense, en garantissant la protection, la dextérité et le confort indispensables à la réalisation de tâches complexes.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Niveau de résistance au froid (EN 511) | 24x |
| Matière principale | cuir |
| Revêtement des gants | sans |
| Couleur | jaune |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,40 € HT
/ 6 paires
85,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h