Gants à usage unique Medicom 1191N-C, Taille : M | Matière principale : Nitrile
Gant nitrile SAFETOUCH® VITALS
Voir les informations techniquesRéférences
Medicom :1191N-C
Rubix :I734-6197221
Fabricant :1191N 8 - M

Détails articles : GANT NITRILE ESSENTIAL SANS POUDRE BLEU TAILLE M
Gant Medicom Safetouch Vitals nitrile non poudré bleu. Excellente dextérité et confort. Bouts de doigts adhérisés pour un meilleur grip. Enfilage facile grâce à une légère chlorination. Longueur 240mm. Norme : Dispositif médical de Classe I ; EN 455 1/2/3/4 ; Contact alimentaire : restrictions sur les denrées très grasses > à 60% de matière grasse.
Points forts
Technologie du nitrile Slim: technologie de nitrile plus mince avec une protection maximale.
Applications
Agroalimentaire, milieux hospitaliers (soins), HORECA, collectivités.
Informations techniques
Attributs
| Taille | m |
|---|---|
| Longueur | 240 mm |
| Couleur | bleu |
| Matière principale | nitrile |
| Contact alimentaire | oui |
| Conditionnement | 200 gants par boîte (10 boîtes par carton extérieur) |
| Epaisseur | 0,09 mm |
| Matière | nitrile |
| Poudré | non |
| Catégorie | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,70 € HT
/ boite
38,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
